Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polklemmenabzieher 1.12/01 Spann-T.60mm Spann-W.60mm 2armig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1256646
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8003760
EAN/GTIN:
     4036976104424
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
FÜR KLEINTEILE: Der Polklemmenabzieher eignet sich ideal zum Abziehen kleiner Teile wie Batterieklemmen · Scheiben · Räder und Kugellager. Unter Belastung pressen sich die Haken automatisch an · HOCHWERTIGE BAUTEILE: Der Abzieher eignet sich für härteste Dauerbeanspruchung. Die Traversen und Haken werden im Gesenk geschmiedet und die Spindel ist nitrocarburiert · was sie vor Verschleiß schützt. · QUALITY MADE IN GERMANY: Der 2-armige Polklemmenabzieher wurde in Deutschland hergestellt und entspricht den hohen GEDORE Qualitätsansprüchen · GEDORE QUALITÄT SEIT ÜBER 100 JAHREN: Das Sortiment mit über 17.000 Werkzeugen übertrifft Industrie-Ansprüche. Nutzen Sie als Profi Hammer · Zange oder ganze Werkzeugkoffer für ein sicheres Arbeiten · LIEFERUMFANG: 1 x GEDORE Polklemmenabzieher 2-armig · 60x60 mm · Gewicht: 180 g · Artikelnummer: 1.12/01 Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,18kg · Anzahl der Arme: 2 · Gesamtbreite: 70mm · Gesamthöhe: 19mm · Gesamtlänge: 111mm · Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1: 10mm · Hakenfußstärke an der Spitze e1: 2mm · Hakenfußtiefe nutzbar d2: 5mm · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · selbsttätiges Anpressen: Ja · Spindel Gewindegröße: M10x1,5x80 · Spannweite Aussenabziehen (max.): 60mm
Weitere Informationen:
Zugkraft:
0,5 t
Spanntiefe:
60 mm
Spannweite:
60 mm
Marke:
GEDORE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 16,66*
€ 22,73*
1
€ 4,90*
ab € 16,39*
€ 22,74*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,05*
€ 22,97*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 16,80*
€ 23,29*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,13*
€ 25,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.