Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher 1.13/1 Spann-T.120mm Spann-W.90mm 3armig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1256652
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8004220
EAN/GTIN:
     4036976104479
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Handliche · kräftige Ausführung zum Abziehen von Scheiben · Räder · Kugellager usw. · Preiswertes · wirtschaftliches Modell · Selbsttätiges Anpressen der Haken Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 1,5kg · Anzahl der Arme: 3 · Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1: 18mm · Hakenfußstärke an der Spitze e1: 2,5mm · Hakenfußtiefe nutzbar d2: 11mm · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Schlüsselweite Betätigungssechskant: 17mm · selbsttätiges Anpressen: Ja · Spindel Gewindegröße: M14x1,5x155 · Spannweite Aussenabziehen (max.): 90mm
Weitere Informationen:
Zugkraft:
3 t
Spanntiefe:
120 mm
Spannweite:
90 mm
Marke:
GEDORE
Modell:
1.13/1
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, gedore abzieher 3-armig, abzieher gedore, abzieher, Abziehersatz, Universalabzieher
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 59,79*
€ 77,15*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,30*
€ 77,92*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 62,63*
€ 78,26*
4 Tage
79
€ 5,45*
ab € 62,73*
€ 78,84*
4 Tage
79
Frei Haus
ab € 63,38*
€ 79,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,26*
€ 93,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,94*
€ 92,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,66*
€ 87,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,87*
€ 81,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.