Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher 1.13/3 Spann-T.200mm Spann-W.180mm 3armig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1256654
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8004490
EAN/GTIN:
     4036976104493
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Handliche · kräftige Ausführung zum Abziehen von Scheiben · Räder · Kugellager usw. · Preiswertes · wirtschaftliches Modell · Selbsttätiges Anpressen der Haken Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 5,3kg · Anzahl der Arme: 3 · Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1: 32mm · Hakenfußstärke an der Spitze e1: 4mm · Hakenfußtiefe nutzbar d2: 20mm · Hydraulikspindel optional: 1.06/HSP1 · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Schlüsselweite Betätigungssechskant: 22mm · selbsttätiges Anpressen: Ja · Spindel Gewindegröße: G1/2x250 · Spannweite Aussenabziehen (max.): 180mm
Weitere Informationen:
Zugkraft:
12 t
Spanntiefe:
200 mm
Spannweite:
180 mm
Marke:
GEDORE
Modell:
1.13/3
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, abzieher gedore, abzieher, Abziehersatz, Universalabzieher
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 134,11*
€ 165,53*
11 Tage
12
Frei Haus
ab € 135,45*
€ 165,84*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,60*
€ 166,44*
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 136,60*
€ 167,52*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 133,55*
€ 168,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,44*
€ 198,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,59*
€ 197,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,20*
€ 181,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,96*
€ 173,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,60*
€ 162,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.