Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1256789 Herst.-Nr.: 8026030 EAN/GTIN: 4036976105889 |
| |
|
| | |
| Für Lochkreisdurchmesser von 150 bis 350 mm · Schonung der Radbolzen durch drehbare und daher immer plan aufliegende Muttertaschen für Ø 22 mm und passenden Reduzieradapter Ø 14 und 18 mm · Ohne Reduzierbüchse ist dieser Abzieher auch mit hydraulischem Arbeitsgerät No. 1.50 verwendbar · Nachrüstbar mit Hydraulikspindel No. 1.06/HSP3 · No. 1.61/H = Ersatzhaken Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 12,6kg · Anzahl der Haken: 8 · Hydraulikspindel optional: 1.06/HSP3 · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Lochkreisdurchmesser Text: von 150 bis 350mm · Nachrüstbar mit Hydraulikspindel: Ja · Schlüsselweite Betätigungssechskant: 36mm · Spindel Gewindegröße: G1x310 Weitere Informationen: | | Anzahl Haken: | 8 | Marke: | GEDORE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abzieher, Abziehersatz, Universalabzieher |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 342,75* | € 390,58* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 328,25* | € 392,51* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 344,55* | € 392,56* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 346,57* | € 395,05* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 366,53* | € 435,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|