Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1257455 Herst.-Nr.: 053111 EAN/GTIN: 4006209531112 |
| | | |
|
| | |
| Der hochwertige fischer Acryldichtstoff Multi AC Grau zur Verwendung bei Rissen · Fugen und Anschlussfugen im Innenbereich. Farbe: grau. Ermöglicht ein leichtes Verarbeiten und Glätten und sorgt für einen zügigen Arbeitsfortschritt. Gute Haftung auf saugenden Untergründen · Überstreich- und Überputzbar · Geruchsneutral für eine angenehme Verarbeitung auch in geschlossenen Räumen. Marketingclaim: Der Acryldichtstoff für Fugen im Innenbereich. Vorteile: Der wasserbasierte Acrylat-Dichtstoff ist geruchsneutral und daher besonders geeignet für die Verarbeitung in geschlossenen Räumen. Die Überstreich- und Überputzbarkeit gewährleistet die gute Haftung handelsüblicher Farben/Putze auf dem Dichtstoff und garantiert somit eine unkritische Nachbehandlung. Die gute Haftung auf saugenden Untergründen garantiert eine sichere Abdichtung und ermöglicht dadurch eine zuverlässige und wirtschaftliche Verarbeitung. Überstreich-/Überputzbar. Anstrichverträglich. Elastoplastisch. Geruchsarm. Farbe Grau. Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 310ml · Gebinde: Kartusche · Anwendung: Dichten, Schützen · Profi / DIY: Profi · Sprachen auf Kartusche: DE, EN, FR · VDS-Zulassung: Ja Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Marke: | FISCHER | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,40* | ab € 2,29* | € 3,33* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,26* | € 3,80* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 2,57* | € 3,83* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 3,37* | € 4,35* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 3,06* | € 4,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|