Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dübel S D10mmxL50mm K-Variante 1 St. FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1257732
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     052119
EAN/GTIN:
     4006209521199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubanker
Spreizdübel
spreizdübel fischer
spreizdübel
Der fischer Spreizdübel S ist das Original und seit Jahrzehnten der millionenfach bewährte Klassiker. Der Kunststoffdübel wird zu 100 % aus hochwertigem Nylon hergestellt. Dadurch ist der Dübel besonders robust bei der Montage und garantiert dauerhafte Sicherheit. Da der Dübel nur in zwei Richtungen spreizt · können durch das Drehen des Dübels die Spreizkräfte gezielt parallel zum Baustoffrand eingeleitet werden. Dies verhindert bei der randnahen Befestigung das Abplatzen des Baustoffes. Zur Befestigung des Gegenstandes können Holz- oder Spanplattenschrauben verwendet werden. Ideal ist der fischer Spreizdübel S für die Befestigungen in Beton und Mauerwerk aus Vollstein. Marketingclaim: Der montagefreundliche Nylondübel mit 2-fach-Spreizung Vorteile: Da der Dübel nur in zwei Richtungen spreizt · können durch Drehen des Dübels die Spreizkräfte gezielt parallel zum Baustoffrand in den Baustoff eingeleitet werden. Dies ermöglicht geringere Randabstände. Die randlose Dübelhülse ermöglicht das zum Erreichen der maximalen Tragfähigkeit notwendige Tiefersetzen des Dübels unter den Putz bis zum tragenden Untergrund. Die schlanke Dübelgeometrie ermöglicht ein leichtes Einstecken des Dübels in das Bohrloch für eine schnelle und einfache Montage. Die Verdrehsicherung verhindert das Mitdrehen des Dübels im Bohrloch und gewährleistet somit eine hohe Montagesicherheit. Topfeatures: Der Dübel ohne Rand ist für die Vor- und Durchsteckmontage geeignet. Leichtes Einstecken des Dübel für eine schnelle Montage. Verdrehsicherung verhindert das Mitdrehen im Bohrloch. Dies gewährleistet hohe Montagesicherheit. Weitere technische Eigenschaften: · Baustoff: Vollbaustoff · Farbe: grau · Geeignet für Beton: Ja · Geeignet für Gasbeton: Ja · Geeignet für Hochlochziegel: Ja · Geeignet für Kalksandstein: Ja · Geeignet für Naturstein: Ja · Geeignet für Porenbeton: Ja · Geeignet für Vollziegel: Ja · Inhalt: 10 · Min. Verankerungstiefe: 50mm · Profi / DIY: DIY · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Blisterkarte · Vorsteckmontage: Ja
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
10 mm
Dübellänge:
50 mm
min. Bohrlochtiefe:
70 mm
Schrauben-Ø:
6,0 - 8,0 mm
Ausführung:
ohne Schraube
Marke:
FISCHER
Material:
Kunststoff
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Allzweckdübel, Dübel, Nylondübel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,62*
€ 2,45*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,50*
€ 2,69*
Lager 4757
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,83*
€ 2,74*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,97*
€ 2,94*
5 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,99*
€ 2,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 13,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
52107
ab € 1,51*
Ähnlich
fischer
052113
ab € 1,51*
Ähnlich
fischer
4006209521182
ab € 1,52*
Ähnlich
fischer
52116
ab € 1,51*
Ähnlich
fischer
052120
ab € 1,99*
Ähnlich
fischer
052112
ab € 1,78*
Ähnlich
fischer
052114
ab € 1,51*
Ähnlich
fischer
052115
ab € 1,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.