Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Highbond-Anker FHB II M10x75/10 A4 10 St


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Highbond-Anker FHB II M10x75/10 A4 10 St
Highbond-Anker FHB II M10x75/10 A4 10 St
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1258230
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     506888
EAN/GTIN:
     4048962078008
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
fischer ankerstangen m10 a4
fischer ankerstange
Die fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A S A4 ist aus nicht rostendem Stahl hergestellt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker kann mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB oder den Mörtelpatronen FHB II-P und FHB II-PF HIGH SPEED verarbeitet werden. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen · die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem fischer Highbond-System FHB II werden Fassaden · Geländer und Stahlkonstruktionen im Außenbereich sicher befestigt.Weitere technische Eigenschaften:· Anwendung: Außenbereich, Brandschutz-Klassifizierung, vorwiegend ruhende Lasten· Baustoff: gerissener Beton, ungerissener Beton· Bohrlochtiefe: 90mm· Brandschutz relevant: Ja· Gewindemaß (metrisch): 10mm· Inhalt: 10· Marketingclaim: Höchstleistung in gerissenem Beton bei geringstem Montageaufwand - auch im Außenbereich.· Profi / DIY: Profi· Prüfzeichen: Brandgutachten, ETA - Europäisch Technische Bewertung· Schlüsselweite: 17mm· Skalenteile Mörtel: 4· Top Features: Reduzierte Verankerungstiefe verringert den Aufwand beim Bohren und Montieren. Dies spart Kosten. Durchsteckmontage ohne Hilfsmittel. Dies spart Zeit. Optimiert für geringe Achs- und Randabstände in gerissenem Beton. Bei Verwendung mit Mörtelpatrone keine Bohrlochreinigung notwendig. Dies spart Zeit. Aus nicht rostendem Stahl für Befestigungen im Außenbereich.· VDS-Zulassung: Ja· Verpackungsvariante: Faltschachtel· Vorteile: Die reduzierte Verankerungstiefe der FHB II-A S verringert den Bohr- und Montageaufwand. Zusätzlich erspart die Kombination mit der Patrone FHB II-P/-PF die Bohrlochreinigung und ermöglicht somit eine besonders wirtschaftliche und zeitsparende Befestigung, Bei der Ankerstange FHB II-A S ist der Bohrdurchmesser gleich dem Gewindedurchmesser. Das ermöglicht die Durchsteckmontage ohne Hilfsmittel und reduziert den Mörtelverbrauch. Die Konengeometrie der Ankerstangen FHB II-A S ist optimiert für kleine Achs- und Randabstände in gerissenem Beton sowie dünne Betonbauteile. Dadurch ist sie für ein breites Anwendungsfeld geeignet. Die Ankerstange FHB II-A S ist sowohl für die Verwendung mit Patrone als auch mit Injektionsmörtel zugelassen. Das garantiert maximale Flexibilität in der Anwendung.· Max. Dicke des Anbauteils: 10mm
Weitere Informationen:
Bohrloch-Ø:
10 mm
Dübellänge:
111 mm
min. Verankerungstiefe:
75 mm
Gewinde:
M10
Material:
nicht rostender Stahl
ETA Zulassung:
Ja
Marke:
FISCHER
Ausführung:
Spezial-Ankerstange
Weitere Suchbegriffe: ankerstange m10, Blitzanker, Stahlanker, Anker, Schwerlastanker, 8000238077
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 67,932*
€ 84,912*
2 Tage
20
€ 6,40*
ab € 68,94*
€ 85,62*
3 Tage
20
€ 6,40*
ab € 81,29*
€ 100,14*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 76,41*
€ 104,789*
5 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 84,979*
€ 105,129*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 104,789*
€ 124,69891
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 100,713*
€ 119,84847
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,08*
€ 108,3852
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,254*
€ 102,64226
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 83,47*
€ 99,3293
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,41*
€ 90,9279
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,641* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.