Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A S M 10 x 75/10 A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A S M 10 x 75/10 A4
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A S M 10 x 75/10 A4
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A S M 10 x 75/10 A4
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A S M 10 x 75/10 A4
Artikel-Nr.:
     5417F-324920
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     506888
EAN/GTIN:
     4048962078008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
fischer ankerstangen m10 a4
fischer ankerstange
Die Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A S A4 ist aus nicht rostendem Stahl hergestellt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker kann mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB oder den Mörtelpatronen FHB II-P und FHB II-PF HIGH SPEED verarbeitet werden. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem Fischer Highbond-System FHB II werden Fassaden, Geländer und Stahlkonstruktionen im Außenbereich sicher befestigt.
Weitere Informationen:
Dübellänge:
111
min. Bohrlochtiefe:
90
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
Hersteller:
Fischer
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
ETA-Zulassung:
ja
Werkstoffart:
Edelstahl
max. Dicke des Anbauteils:
10 mm
Bruttogewicht:
622,7 g
Skalenteile Mörtel:
4
GTIN (EAN-Code):
4048962078008
Länge:
111 mm
Verankerungstiefe:
75 mm
Gewinde:
M 10
Schlüsselweite:
17 mm
Bohrlochtiefe:
90 mm
Werkstoff:
A4
Ausführung:
Ankerstangen
Bohrerdurchmesser:
10 mm
Nutzlänge:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: ankerstange m10, Fischer-FHB II-A S M10 x 75/10 A4
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 67,932*
€ 84,912*
2 Tage
20
€ 6,40*
ab € 68,94*
€ 85,62*
3 Tage
20
€ 6,40*
ab € 81,29*
€ 100,14*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 76,41*
€ 104,789*
5 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 84,979*
€ 105,129*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,912*
€ 101,04528
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,822*
€ 99,74818
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,902*
€ 93,89338
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,582*
€ 89,94258
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,932*
€ 80,83908
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,7932* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.