Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langschaftdübel SXR 8xL120 Torx gal. verz. 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1258619
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     052206
EAN/GTIN:
     4006209522066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Langschaftdübel
Rahmendübel
langschaftdübel 8 x 120
langschaftdübel fischer
Der fischer Langschaftdübel SXR-Z ist ein Dübel aus hochwertigem Nylon mit Senkkopfschraube. Dank der besonderen Dübelgeometrie kann der SXR in Vollbaustoffen und Lochbaustoffen eingesetzt werden. Aufgrund der geringen Verankerungstiefe von nur 50 mm lässt sich der Langschaftdübel besonders wirtschaftlich verarbeiten. Der fischer Langschaftdübel SXR-Z ist mit der Senkkopfschraube besonders für die Befestigung von Holzkonstruktionen zu empfehlen. Marketingclaim: Der Effiziente mit kurzem Spreizelement. Top Features: Dübel spreizt in Vollbaustoffen. In Lochbaustoffen verankert der Dübel im Hohlraum. Wirtschaftliche Befestigung durch geringe Verankerungstiefe. Vorteile: Die spezielle Funktionsweise ermöglicht bei einer Verankerungstiefe von nur 50 mm den Einsatz in Voll- und Lochbaustoffen und sorgt so für eine wirtschaftliche Befestigung. Weitere technische Eigenschaften: · Antrieb 1: Kreuzschlitz PZ · Baustoff: Beton, Mauerwerk · Durchsteckmontage: Ja · Farbe: grau · Geeignet für Beton: Ja · Geeignet für Gasbeton: Ja · Geeignet für Hochlochziegel: Ja · Geeignet für Kalksandstein: Ja · Geeignet für Naturstein: Ja · Geeignet für Porenbeton: Ja · Geeignet für Vollziegel: Ja · Inhalt: 4 · Min. Bohrlochtiefe: 130mm · Nutzlänge bei Verankerungstiefe 50 mm: 70mm · Profi / DIY: DIY · Schraubendurchmesser: 5,5mm · Schraubenlänge: 125mm · VDS-Zulassung: Ja · Max. Dicke des Anbauteils: 70mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Schraube
Bohrer-Ø d0:
8 mm
Dübellänge l:
120 mm
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage td:
130 mm
max. Nutzlänge tfix:
70 mm
Antrieb:
PZ3
Marke:
FISCHER
min. Verankerungstiefe hef:
50 mm
Zulassung:
Beton, Mauerwerk
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: langschaftdübel, Dübel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,21*
€ 3,58*
2 Tage
5
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,48*
€ 3,61*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,74*
€ 3,92*
2 Tage
30
5
pro Stück
€ 7,99*
ab € 2,89*
€ 4,02*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,89*
€ 4,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 19,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
52205
ab € 2,31*
Ähnlich
fischer
052242
ab € 2,49*
Ähnlich
fischer
052240
ab € 1,95*
Ähnlich
fischer
052241
ab € 2,23*
Ähnlich
fischer
052236
ab € 2,46*
Ähnlich
fischer
052237
ab € 2,47*
Ähnlich
fischer
052243
ab € 2,96*
Ähnlich
fischer
052238
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.