Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maleracryl DMA W (D/GB) Inhalt: 310 ml 1 St. FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1258662
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     512186
EAN/GTIN:
     4048962114881
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl
Acryldichtstoff
Dichtmasse
Dichtungspaste
fischer Premium Maleracryl DMA ist ein speziell entwickelter Dichtstoff · der das Überstreichen mit lichtdichten Farben oder hochgefüllten Dispersionsfarben bereits nach ca. 1 Stunde ermöglicht. Der Dichtstoff eignet sich für das Abdichten von Verbindungsfugen zwischen Holz- und Metallfensterrahmen · Beton und Mauerwerk · Fugen zwischen Wand und Decke · Stufen und Wand · Beton und Deckenelementen · Sockelleisten und Fensterbrettern. Aufgrund der speziellen Zusammensetzung wird die Bildung von Rissen in der Farbe auf ein Minimum reduziert. Aufwändiges Nacharbeiten bleibt damit aus · zudem entstehen keine Verfärbungen im Fugenbereich. DMA ist nahezu geruchlos und frei von Phthalat-Weichmachern und somit optimal für den Innenbereich geeignet. Für Anwendungen im Außenbereich ist das fischer DMA ebenfalls sehr gut geeignet. Marketingclaim: Der dehnfähige Acryldichtstoff für innen und außen mit sofortiger Regenbeständigkeit. Vorteile: Die sehr gute Farbverträglichkeit gewährleistet die gute Haftung handelsüblicher Farben auf dem Dichtstoff und unterbindet eine Verfärbung der Farbschicht. Dies garantiert ein gleichbleibend gutes Erscheinungsbild. Der wasserbasierte Acrylat-Dichtstoff ist geruchsneutral und frei von Phthalat-Weichmachern und daher besonders geeignet für die Verarbeitung in geschlossenen Räumen. Der Dichtstoff ist bereits nach 1 Stunde überstreichbar und ermöglicht nachfolgende Malerarbeiten schneller beginnen zu können. Die weiterentwickelte Rezeptur des DMA unterbindet das Reißen der Farbe und erübrigt somit aufwändige Nacharbeiten. Topfeatures: Bester Schutz der Anstriche vor Rissbildung und Verfärbung. Schnelle Überstreichbarkeit. Geruchsneutral: besonders geeignet für Verarbeitung in geschlossenen Räumen. Keine Rissbildung auf stark saugenden Untergründen. Farbe weiß. Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 310ml · Gebinde: Kartusche · Anwendung: Schützen, Dichten · Profi / DIY: Profi · Sprachen auf Kartusche: DE, EN · VDS-Zulassung: Ja
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Marke:
FISCHER
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Faserdichtmasse, acryl 310 ml weiß, dichtmasse fischer, dichtungspaste, Acrylate, Dispersionsdichtstoff, Dispersions-Dichtstoff, plastoelastisch
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 2,93*
€ 4,57*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,40*
ab € 3,25*
€ 4,61*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 3,88*
€ 5,59*
Lager 4757
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 3,98*
€ 5,62*
14 Tage
unbekannt
12
€ 6,99*
ab € 4,56*
€ 5,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.