Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nagelanker FNA II 6x30 M6x41 100 St. FISCHER


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1258824
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     044110
EAN/GTIN:
     4006209441107
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschlaganker
Schlaganker
Federklappdübel
Hakendübel
Der fischer Nagelanker FNA II mit Gewinde (ohne Mutter) wird aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Der FNA II wird mit wenigen Hammerschlägen zeitsparend in der Vorsteckmontage gesetzt. Bei Belastung spreizt der FNA II selbstständig nach. Dabei wird der Konus in den Spreizclip gezogen und verspannt diesen gegen das Bohrloch. Der fischer Nagelanker FNA II mit Gewinde ist vor allem für die Befestigung von Metallschellen für Leitungen und Rohren im Innenbereich geeignet. Marketingclaim: Der montagefreundliche Schlaganker mit Gewinde (ohne Mutter) für die Mehrfachbefestigung. Vorteile: Sichere Verankerung speziell bei Vibration · Wind- · Sog- und Druckeinflüssen. Komfortable Montage ohne drehmoment-kontrolliertes Setzwerkzeug. Einfache Demontage der Brandschutzplatte ohne Beschädigung. Zugelassenes System · das sich millionenfach bewährt hat. Wiederverwendbarkeit der Brandschutzplatte. Geringe Verankerungstiefe (30 mm). Topfeatures: Schlagmontage spart Zeit. Keine Bewehrungstreffer durch geringe Verankerungstiefe. Das spart Zeit und Kosten bei der Serienmontage. Spreizclip sorgt für sicheren Halt. ETA-Zulassung für Mehrfachbefestigungen. Weitere technische Eigenschaften: · Zulassung: Ja · Geeignet für Beton: Ja · Gewinde: M6 · Gewindemaß (mm): 6mm · Installationsdrehmoment: 4Nm · Min. Bohrlochtiefe: 40mm · Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage: 40mm · Min. Verankerungstiefe: 30mm · Profi / DIY: Profi · Prüfzeichen / Zulassungen: ETA - Europäisch Technische Bewertung, Brandschutz-Klassifizierung · Schlüsselweite: 10mm · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Faltschachtel · Vorsteckmontage: Ja · Zul. Last Zugzone: 1,2kN
Weitere Informationen:
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Inhalt:
100
Bohrloch-Ø:
6 mm
Dübellänge:
41 mm
Länge:
41 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Marke:
FISCHER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 38,08*
€ 50,94*
2 Tage
1600
€ 6,40*
ab € 40,08*
€ 51,24*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,94*
€ 61,05*
4 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 50,87*
€ 64,05*
€ 5,00*
ab € 51,45*
€ 65,01*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,05*
€ 72,6495
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,84*
€ 70,0196
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,70*
€ 66,283
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,49*
€ 62,4631
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,37*
€ 58,7503
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,94*
€ 54,6686
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4594* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.