Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nagelanker FNA II 6x30 M8/5 50 St. FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1258829
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     044114
EAN/GTIN:
     4006209441145
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschlaganker
Schlaganker
Nagelanker
Spreizdübel
Der fischer Nagelanker FNA II mit Gewinde und Flanschmutter wird aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Der FNA II wird mit wenigen Hammerschlägen zeitsparend in der Durchsteck- oder der Vorsteckmontage gesetzt. Bei Belastung spreizt der FNA II selbstständig nach. Dabei wird der Konus in den Spreizclip gezogen und verspannt diesen gegen das Bohrloch. Der fischer Nagelanker FNA II mit Gewinde und Flanschmutter ist vor allem für die Befestigung von Leitungen und Rohren im Innenbereich geeignet. Marketingclaim: Der montagefreundliche Schlaganker mit Gewinde und Flanschmutter für die Mehrfachbefestigung. Vorteile: Sichere Verankerung speziell bei Vibration · Wind- · Sog- und Druckeinflüssen. Komfortable Montage ohne drehmoment-kontrolliertes Setzwerkzeug. Einfache Demontage der Brandschutzplatte ohne Beschädigung. Zugelassenes System · das sich millionenfach bewährt hat. Wiederverwendbarkeit der Brandschutzplatte. Geringe Verankerungstiefe (30 mm). Topfeatures: Schlagmontage spart Zeit. Keine Bewehrungstreffer durch geringe Verankerungstiefe. Das spart Zeit und Kosten bei der Serienmontage. Spreizclip sorgt für sicheren Halt. ETA-Zulassung für Mehrfachbefestigungen. Weitere technische Eigenschaften: · Zulassung: Ja · Durchsteckmontage: Ja · Geeignet für Beton: Ja · Gewinde: M8 · Gewindemaß (mm): 6mm · Installationsdrehmoment: 4Nm · Min. Bohrlochtiefe: 45mm · Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage: 45mm · Min. Verankerungstiefe: 30mm · Profi / DIY: Profi · Prüfzeichen / Zulassungen: Brandschutz-Klassifizierung, ETA - Europäisch Technische Bewertung, VdS Anerkennung · Schlüsselweite: 13mm · U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke): 18 x 8mm · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Faltschachtel · Vorsteckmontage: Ja · Zul. Last Zugzone: 1,2kN · Max. Dicke des Anbauteils: 5mm
Weitere Informationen:
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Inhalt:
50
Bohrloch-Ø:
6 mm
Dübellänge:
51 mm
Länge:
51 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Marke:
FISCHER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: spreizdübel fischer, spreizdübel, einschlaganker m8, Ankernagel, Ankernägel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,7475*
€ 0,99*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,8216*
€ 1,0424*
Lager 4757
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,8522*
€ 1,0822*
3 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,9978*
€ 1,2578*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,0032*
€ 1,2732*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,0822*
€ 1,28782
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0622*
€ 1,26402
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0222*
€ 1,21642
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8522*
€ 1,01412
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 54,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.