Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageldübel N 10x135/85 S (50) 50 St. FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1258853
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050347
EAN/GTIN:
     4006209503478
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Der fischer Nageldübel N-S mit Senkkopf besteht aus einem hochwertigen Nylondübel und einer galvanisch verzinkten Nagelschraube. Diese sind für eine schnelle Montage bereits vormontiert. Der Nageldübel wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage durch das Anbauteil eingeführt. Beim Einschlagen der Nagelschraube spreizt die Dübelhülse auf und verankert sicher im Baustoff. Der fischer Nageldübel N-S mit Senkkopf ist ideal für die Befestigung von Holzkonstruktionen in allen Baustoffen im Innenbereich. Marketingclaim: Der Schlagdübel für eine einfache · schnelle und wirtschaftliche Montage Vorteile: Das Gewinde der Nagelschraube in Verbindung mit der Kreuzschlitzaufnahme ermöglicht das Ausdrehen der Schraube und damit eine nachträgliche Demontage. Die integrierte Einschlagsperre vermeidet das vorzeitige Aufspreizen (Verklemmen) des Dübels und sorgt für eine problemlose Montage. Die schnelle Schlagmontage reduziert den Arbeitsaufwand und ermöglicht eine wirtschaftliche Serienmontage. Das breite Sortiment an Durchmessern und Nutzlängen bietet den richtigen Dübel für jede Befestigung. Topfeatures: Schnelle Schlagmontage spart Zeit: ideal für Serienmontage. Einfache und sichere Montage: Integrierte Einschlagsperre verhindert ein vorzeitiges Aufspreizen des Dübels. Nachträgliche Demontage der Nagelschraube mit Kreuzschlitzaufnahme möglich. Mit Senkkopf. Weitere technische Eigenschaften: · Typ: mit Schraube · Nagelschraube ds x ls: 7 x 145mm · Durchsteckmontage: Ja · Effektive Verankerungstiefe: 50mm · Farbe: grau · Inhalt: 50 · Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage: 150mm · Profi / DIY: Profi/DIY · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Faltschachtel
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
10 mm
Dübellänge:
135 mm
min. Verankerungstiefe:
50 mm
Marke:
FISCHER
Ausführung:
PZ3
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Anbauteildicke tifx:
85 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,3533*
€ 0,4697*
Lager 4757
4 Tage
1350
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3796*
€ 0,4896*
14 Tage
891
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,40*
€ 0,51*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,4721*
€ 0,5921*
2 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,502*
€ 0,632*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4896*
€ 0,58262
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4696*
€ 0,55882
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4396*
€ 0,52312
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4296*
€ 0,51122
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3796*
€ 0,45172
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 24,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.