Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Nageldübel N 10 x 135/85 S mit Senkkopf gvz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Nageldübel N 10 x 135/85 S mit Senkkopf gvz
Fischer Nageldübel N 10 x 135/85 S mit Senkkopf gvz
Fischer Nageldübel N 10 x 135/85 S mit Senkkopf gvz
Fischer Nageldübel N 10 x 135/85 S mit Senkkopf gvz
Fischer Nageldübel N 10 x 135/85 S mit Senkkopf gvz
Fischer Nageldübel N 10 x 135/85 S mit Senkkopf gvz
Fischer Nageldübel N 10 x 135/85 S mit Senkkopf gvz
Artikel-Nr.:
     5417F-171191
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050347
EAN/GTIN:
     4006209503478
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Der Fischer Nageldübel N-S mit Senkkopf besteht aus einem hochwertigen Nylondübel und einer galvanisch verzinkten Nagelschraube. Diese sind für eine schnelle Montage bereits vormontiert. Der Nageldübel wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage durch das Anbauteil eingeführt. Beim Einschlagen der Nagelschraube spreizt die Dübelhülse auf und verankert sicher im Baustoff. Der Fischer Nageldübel N-S mit Senkkopf ist ideal für die Befestigung von Holzkonstruktionen in allen Baustoffen im Innenbereich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Nagelschraube
Hersteller:
Fischer
Schraubenabmessung:
7 x 145
min. Bohrlochtiefe:
150
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
Dübelform:
Senkkopf
Bohrerdurchmesser:
10
Dübeldurchmesser:
10
Farbe:
grau
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Antrieb:
PZ3
effektive Verankerungstiefe:
50 mm
GTIN (EAN-Code):
4006209503478
fischer Nagelschraube:
7 x 145 mm
Durchmesser:
10 mm
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
150
min. Verankerungstiefe:
50
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
max. Nutzlänge:
85
max. Dicke des Anbauteils:
85 mm
Bohrdurchmesser:
10
Länge:
135 mm
Dübellänge:
135 mm
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,3533*
€ 0,4697*
4 Tage
1350
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3796*
€ 0,4896*
14 Tage
891
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,40*
€ 0,51*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,4721*
€ 0,5921*
2 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,502*
€ 0,632*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4697*
€ 0,55894
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4497*
€ 0,53514
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4133*
€ 0,49183
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4033*
€ 0,47993
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3533*
€ 0,42043
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 23,485* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.