Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ösenschrauben GS DxL 8x80mm FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1258914
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     080992
EAN/GTIN:
     4006209809921
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Die fischer Ösenschraube GS 8 ist aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Die hochwertige Schweißverbindung verhindert das Aufbiegen der Öse und bietet damit zusätzliche Sicherheit. Zusammen mit dem fischer Dübel SX Plus 10 ist die Ösenschraube für die Verankerung in Beton und Mauerwerk geeignet. Die fischer Ösenschraube GS ist ideal · um Seile · Ketten oder Wäscheleinen zu befestigen. Marketingclaim: Die Universal-Ösenschraube zur Verwendung mit fischer Dübeln oder direkt in Holz. Top Features: Hohe Tragfähigkeit durch optimales Zusammenwirken mit SX Plus 10. Mehr Sicherheit: Hochwertige Schweißnaht verhindert Aufbiegen der Öse. Vorteile: Das optimale Zusammenwirken von Ösenschraube und Dübel ermöglicht hohe Haltewerte und bietet dadurch mehr Sicherheit. Die hochwertige Schweißverbindung verhindert das Aufbiegen der Öse. Weitere technische Eigenschaften: · Anwendung: Leuchten, Wäscheleinen, Rankgerüste, Ketten, Blumenampeln, Seile · Bohrernenndurchmesser: 10mm · Inhalt: 2 · Länge: 50mm · Passend zu: SX Plus 10 · Profi / DIY: DIY · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Blisterkarte
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
80 mm
Ösen-Ø:
22 mm
Augen-Ø:
22 mm
Einschraubtiefe l:
58 mm
Marke:
FISCHER
Schaft-Ø ds:
8 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: ringschraube, Gerüstbefestigungen, Gerüstschraube, Ösenschrauben, Schrauben
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
5
€ 5,49*
ab € 2,01*
€ 3,13*
3 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,99*
ab € 2,11*
€ 3,16*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 2,40*
€ 3,25*
4 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 3,28*
€ 4,78*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 15,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
80993
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.