Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patrone FHB II 12x75 FHB II-P 10 St. FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4757-1258920
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     096848
EAN/GTIN:
     4006209968482
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Mörtelpatrone
mörtelpatrone fischer
mörtelpatrone
Die fischer Patrone FHB II-P ist eine Systemkomponente des fischer Highbond-Systems FHB II zur Befestigung in ungerissenem und gerissenem Beton. Die Mörtelpatrone enthält einen styrolfreien Vinylestermörtel. Die Mörtelpatrone kann mit den fischer Highbond-Ankerstangen FHB II-A S (Standard) · Highbond-Ankerstangen FHB II-A L (lang) aus galvanisch verzinktem Stahl · aus nicht rostendem Stahl und aus hochkorrosionsbeständigem Stahl verwendet werden. Die fischer Highbond-Ankerstangen werden mit dem Setzwerkzeug RA-SDS mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang wird die Mörtelpatrone zerstört · durchmischt und aktiviert die Mörtelmasse. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen · die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem fischer Highbond-System FHB II werden Fassaden · Maschinen und Stahlkonstruktionen im Innen- und Außenbereich sicher befestigt. Marketingclaim: Höchstleistung in gerissenem Beton mit Mörtelpatrone. Vorteile: Die vorportionierte Reaktionspatrone FHB II-P kann im ungereinigten Bohrloch verwendet werden und ist somit die wirtschaftliche und schnelle Lösung. Die spezielle Rezeptur der FHB II-PF HIGH SPEED Patrone sorgt für eine besonders schnelle Aushärtung und damit große Zeitersparnis. Zudem eignet sie sich optimal für Einzelanwendungen oder unter Wasser. Topfeatures: Gleiches Lastniveau wie mit Injektionsmörtel – aber ohne Bohrlochreinigung. Höchste Lastwerte in gerissenem Beton. Dadurch werden weniger Befestigungspunkte notwendig. Vorportionierte Menge besonders wirtschaftlich bei Einzelbefestigungen. Dies reduziert die Montagezeit und senkt Kosten. Ideal für Befestigungen unter Wasser. ETA-Zulassung für gerissenen Beton. Weitere technische Eigenschaften: · Typ: FHB II-P · Zulassung: Brandgutachten, ETA - Europäisch Technische Bewertung, VOC · Baustoff: gerissener Beton, ungerissener Beton · Brandschutz geprüft: Ja · Empf. Bohrhammer: 2 - 3 · Gebindeart (Verbundmörtel): Patronensystem · Inhalt: 10 · Min. Bohrlochtiefe: 90mm · Min. Verankerungstiefe: 75mm · Profi / DIY: Profi · VDS-Zulassung: Ja
Weitere Informationen:
Bohrlochtiefe:
90 mm
ETA Zulassung:
Ja
Marke:
FISCHER
Bohrloch-Ø:
12 mm
passend für:
FHB II-A S M 12 x 75
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Ankerpatronen, Chemische Befestigung, Einkleben, Gewindestangen, Injektion, Verbundankerpatronen
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3000
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,887*
€ 2,477*
Lager 4757
4 Tage
270
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,9531*
€ 2,5631*
2 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 9,00*
ab € 2,1264*
€ 2,7864*
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,175*
€ 2,845*
6 Tage
10
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,1828*
€ 2,8775*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,5631*
€ 3,05009
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,4731*
€ 2,94299
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3731*
€ 2,82399
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2931*
€ 2,72879
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9531*
€ 2,32419
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,631* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.