Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patrone FHB II-P 12x75


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5913-096848
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     096848
EAN/GTIN:
     4006209968482
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Mörtelpatrone
mörtelpatrone fischer
mörtelpatrone
Die fischer Patrone FHB II-P ist eine Systemkomponente des fischer Highbond-Systems FHB II zur Befestigung in ungerissenem und gerissenem Beton. Die Mörtelpatrone enthält einen styrolfreien Vinylestermörtel. Die Mörtelpatrone kann mit den fischer Highbond-Ankerstangen FHB II-A S (Standard), Highbond-Ankerstangen FHB II-A L (lang) aus galvanisch verzinktem Stahl, aus nicht rostendem Stahl und aus hochkorrosionsbeständigem Stahl verwendet werden. Die fischer Highbond-Ankerstangen werden mit dem Setzwerkzeug RA-SDS mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang wird die Mörtelpatrone zerstört, durchmischt und aktiviert die Mörtelmasse. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem fischer Highbond-System FHB II werden Fassaden, Maschinen und Stahlkonstruktionen im Innen- und Außenbereich sicher befestigt.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Empf. Bohrhammer:
2 - 3
Brandschutz geprüft:
Ja
Baustoff:
gerissener Beton | ungerissener Beton
Gebindeart (Verbundmörtel):
Patronensystem
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandgutachten | VOC | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Min. Bohrlochtiefe:
90 mm
Min. Verankerungstiefe:
75 mm
Passend zu:
FHB II-A S M 12 x 75
Profi / DIY:
Profi
Anwendungsbedingungen:
Brandschutz-Klassifizierung
Basismaterial (Verbundmörtel):
Vinylesterharz
Produkttyp:
Reaktionspatrone
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
178.00 GRM

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
3000
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,887*
€ 2,477*
5 Tage
270
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,9531*
€ 2,5631*
3 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 9,00*
ab € 2,1264*
€ 2,7864*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,175*
€ 2,845*
7 Tage
10
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,1828*
€ 2,8775*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,477*
€ 2,94763
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,387*
€ 2,84053
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,297*
€ 2,73343
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,217*
€ 2,63823
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,887*
€ 2,24553
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.