Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Porenbetonanker FTP Holzschr. D.7-8mm / Schr. M8 KST 25St. FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1258957
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     078413
EAN/GTIN:
     4006209784136
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasbetondübel
Porenbetondübel
Schraubanker
gasbetondübel fischer
Der fischer Turbo Porenbetonanker FTP K ist ein Spezialdübel für die Befestigung in Porenbeton. Der aus hochwertigem Nylon hergestellte Dübel wird in der Vorsteckmontage nach dem Vorbohren mit dem Setzwerkzeug FTP EK gesetzt. Das spiralförmige Außengewinde schneidet sich dabei formschlüssig in den Baustoff. Der fischer Turbo Porenbetonanker FTP K ist bestens geeignet · um Bilder · Leuchten · Kabel- und Rohrschellen sicher in Porenbeton zu befestigen. Marketingclaim: Der vielseitige Porenbetondübel aus Kunststoff. Vorteile: Die besondere Geometrie sorgt für eine nahezu spreizdruckfreie Verankerung. Dies ermöglicht geringe Rand- und Achsabstände und vermeidet Abplatzungen bei verputzten Oberflächen. Der FTP K ist sowohl für Holzschrauben als auch für metrische Schrauben geeignet und gestattet dadurch eine flexible Schraubenauswahl. Das spiralförmige Außengewinde schneidet sich formschlüssig in den weichen Porenbeton und sorgt für sicheren Halt. Das Setzen mit dem Setzwerkzeug FTP EK erfordert nur geringen Kraftaufwand. Für eine komfortable Montage. Topfeatures: Für Holzschrauben und metrische Schrauben. Hohe Haltewerte durch Formschluss im Baustoff. Komfortable Montage: wenig Kraftaufwand durch Setzwerkzeug. Geringe Rand- und Achsabstände durch spreizdruckfreie Verankerung. Weitere technische Eigenschaften: · Material: Kunststoff · Ausführung: Ohne Schraube · Baustoff: Vollbaustoff · Farbe: grau · Inhalt: 25 · Metrische Schraube: M8 · Min. Einschraubtiefe: 45mm · Profi / DIY: Profi · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Faltschachtel · Vorsteckmontage: Ja · Max. Einschraubtiefe: 70mm
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
10 mm
Dübellänge:
60 mm
min. Bohrlochtiefe:
70 mm
Schrauben-Ø:
7 - 8 mm
Marke:
FISCHER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: gasbetondübel, Betondübel, Dübel, Porenbetonanker
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
25
€ 6,40*
ab € 0,6324*
€ 0,8624*
25
€ 4,90*
ab € 0,6226*
€ 0,8697*
8 Tage
nicht lagernd
25
€ 6,40*
ab € 0,654*
€ 0,874*
25
€ 5,00*
ab € 0,6616*
€ 0,8916*
Lager 4757
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,6884*
€ 0,9536*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,9536*
€ 1,13478
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9166*
€ 1,09075
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,8795*
€ 1,04661
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8425*
€ 1,00258
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7784*
€ 0,9263
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,6884*
€ 0,8192
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 23,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.