Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1259374 Herst.-Nr.: 090850 EAN/GTIN: 4006209908501 |
| |
|
| | |
| Die fischer Schraubabstandsschelle Metall AM ist eine montagefreundliche Lösung zur Befestigung von Stahlpanzerrohren und Elektrokabeln. Die Metallschelle mit Gewinde kann mit dem fischer Nagelanker FNA II 6 x 30 M 6 x 41 und wahlweise mit den Stockschrauben STST 6 x 60 und STST 6 x 80 in Beton · Vollstein und Spannbeton-Hohlplatten befestigt werden. Mit dem fischer Nageldübel N 6 x 40 / 10 M 6 hält die Abstandsschelle sicher in Beton · aber auch in Vollstein · Mauerziegel und Leichtbeton. Marketingclaim: Die montagefreundliche Metall-Abstandsschelle für Kabel und Rohre Vorteile: Die vormontierte Kombischraube mit gängiger Schlitz- und Kreuzschlitz-Aufnahme erlaubt die Verwendung unterschiedlicher Schraubendreher und ermöglicht dadurch eine unkomplizierte Installation. Der Schnellverschlussbügel sorgt für ein leichtes Öffnen und Schließen ohne vollständiges Ausdrehen der Schraube und erlaubt eine einfache und schnelle Montage. Topfeatures: Schnelle Montage durch Schnellverschlussbügel. Vormontierte Kombischraube mit Schlitz- und Kreuzschlitzaufnahme. Hohe Flexibilität: Montage mit fischer Nagelanker FNA II oder Nageldübel N 6. Weitere technische Eigenschaften: · Abmessung IEC: 50 · Inhalt: 10 · Profi / DIY: Profi · Spannbereich: 50 - 52mm · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Faltschachtel Weitere Informationen: | | Ausführung: | ohne Dübel | Marke: | FISCHER | Material: | Galvanisch verzinkter Stahl | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,825* | € 1,087* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,8096* | € 1,1296* | | | | Lager 4757 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,861* | € 1,191* | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,9032* | € 1,2612* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 0,9186* | € 1,2686* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,91* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|