Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubabstandsschelle AM 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-090850
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     090850
EAN/GTIN:
     4006209908501
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
BBS-Schelle
Bügelschellen
Die fischer Schraubabstandsschelle Metall AM ist eine montagefreundliche Lösung zur Befestigung von Stahlpanzerrohren und Elektrokabeln. Die Metallschelle mit Gewinde kann mit dem fischer Nagelanker FNA II 6 x 30 M 6 x 41 und wahlweise mit den Stockschrauben STST 6 x 60 und STST 6 x 80 in Beton, Vollstein und Spannbeton-Hohlplatten befestigt werden. Mit dem fischer Nageldübel N 6 x 40 / 10 M 6 hält die Abstandsschelle sicher in Beton, aber auch in Vollstein, Mauerziegel und Leichtbeton.
Weitere Informationen:
Abmessung IEC:
50
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Spannbereich:
50 - 52 mm
Profi / DIY:
Profi
Halogenfrei:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
332.00 GRM
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
1300
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,825*
€ 1,087*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,8096*
€ 1,1296*
7 Tage
117
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,861*
€ 1,191*
16 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,9032*
€ 1,2612*
1 Tag
13
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,9186*
€ 1,2686*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,087*
€ 1,29353
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,971*
€ 1,15549
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,846*
€ 1,00674
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,825*
€ 0,98175
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.