Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubabstandsschelle AM Spann-B. 8mm Metall 50 St. FISCHER


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1259376
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     060185
EAN/GTIN:
     4006209601853
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
BBS-Schelle
Bügelschellen
Die fischer Schraubabstandsschelle Metall AM ist eine montagefreundliche Lösung zur Befestigung von Stahlpanzerrohren und Elektrokabeln. Die Metallschelle mit Gewinde kann mit dem fischer Nagelanker FNA II 6 x 30 M 6 x 41 und wahlweise mit den Stockschrauben STST 6 x 60 und STST 6 x 80 in Beton · Vollstein und Spannbeton-Hohlplatten befestigt werden. Mit dem fischer Nageldübel N 6 x 40 / 10 M 6 hält die Abstandsschelle sicher in Beton · aber auch in Vollstein · Mauerziegel und Leichtbeton. Marketingclaim: Die montagefreundliche Metall-Abstandsschelle für Kabel und Rohre Vorteile: Die vormontierte Kombischraube mit gängiger Schlitz- und Kreuzschlitz-Aufnahme erlaubt die Verwendung unterschiedlicher Schraubendreher und ermöglicht dadurch eine unkomplizierte Installation. Der Schnellverschlussbügel sorgt für ein leichtes Öffnen und Schließen ohne vollständiges Ausdrehen der Schraube und erlaubt eine einfache und schnelle Montage. Topfeatures: Schnelle Montage durch Schnellverschlussbügel. Vormontierte Kombischraube mit Schlitz- und Kreuzschlitzaufnahme. Hohe Flexibilität: Montage mit fischer Nagelanker FNA II oder Nageldübel N 6. Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 50 · Profi / DIY: Profi · Spannbereich: 8 - 10mm · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Faltschachtel
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Dübel
Marke:
FISCHER
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Lüftungsschelle, Massivrohrschelle, Schraubrohrschellen, Schwerlastschellen, lüftungsschelle fischer, lüftungsschelle, Befestigungsschelle, Rohrband, Rohrschellen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1500
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,376*
€ 6,676*
3 Tage
1500
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 16,24*
€ 21,77*
Lager 4757
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 17,765*
€ 23,515*
3 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 18,91*
€ 25,04*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 19,45*
€ 25,74*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,515*
€ 27,98285
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,315*
€ 27,74485
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,265*
€ 26,49535
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,455*
€ 25,53145
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,425*
€ 24,30575
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,765*
€ 21,14035
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3553* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.