Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-10048327 Herst.-Nr.: 60185 EAN/GTIN: 4006209601853 |
| |
|
| | |
| Fischer Schraubabstandsschelle AM 8 Die fischer Schraubabstandsschelle Metall AM ist eine montagefreundliche Lösung zur Befestigung von Stahlpanzerrohren und Elektrokabeln. Die Metallschelle mit Gewinde kann mit dem fischer Nagelanker FNA II 6 x 30 M 6 x 41 und wahlweise mit den Stockschrauben STST 6 x 60 und STST 6 x 80 in Beton, Vollstein und Spannbeton-Hohlplatten befestigt werden. Mit dem fischer Nageldübel N 6 x 40 / 10 M 6 hält die Abstandsschelle sicher in Beton, aber auch in Vollstein, Mauerziegel und Leichtbeton. Weitere Informationen: | | Marke: | FISCHER | Länge: | 8 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,3474* | € 0,4839* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,3581* | € 0,4881* | | | | | 15 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,3756* | € 0,513* | | | | Lager 7051 | | | | 50 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 0,382* | € 0,522* | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,3932* | € 0,5332* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 26,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|