Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1259434 Herst.-Nr.: 044632 EAN/GTIN: 4006209446324 |
| |
|
| | |
| Manuelles Setzwerkzeug aus Metall mit ergonomischem Kunstoffgriff und Handschlagschutz für die schnelle und sichere Montage von fischer Einschlagankern EA II. Marketingclaim: Manuelles Setzwerkzeug mit Handschlagschutz für die Montage von fischer Einschlagankern EA II M8x40. Vorteile: Das geometrisch perfekt auf die fischer Einschlaganker abgestimmte Setzwerkzeug · dient zur sicheren Verspreizung des Spreizstifts und sorgt somit für sicheren Halt des Einschlagankers im Bohrloch. Einschlaganker-Handsetzwerkzeug für das sichere und zulassungskonforme Installieren von EA II Einschlagankern. Das Setzwerkzeug EHS Plus schützt die Hand der Arbeiter bei der Installation von Einschlagankern. Der Handschlagschutz dient zum Schutz vor Verletzungen der Hand beim Einschlagen des Ankers. Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 1 · Profi / DIY: Profi · VDS-Zulassung: Ja Weitere Informationen: | | passend für: | EA II M 8 x 40 | Marke: | FISCHER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: setzeisen, Einschlaganker, Schlaganker, Setzwerkzeuge |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 17,36* | € 22,69* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,40* | ab € 18,00* | € 22,83* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 18,38* | € 23,26* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,58* | € 23,35* | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 18,94* | € 23,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|