Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-170783 Herst.-Nr.: 044632 EAN/GTIN: 4006209446324 |
| |
|
| | |
| Manuelles Setzwerkzeug aus Metall mit ergonomischem Kunstoffgriff und Handschlagschutz für die schnelle und sichere Montage von Fischer Einschlagankern EA II. Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Prägestempel | DOP - Declaration of Performance: | Nein | Werkstoff: | Stahl | Technische Dokumentation: | Nein | Gütesiegel: | Nein | Sicherheitsdatenblatt: | Nein | Lastwerte: | Nein | ETA-Zulassung: | nein | Anwendungsbereich: | sSpreizt den Einschlaganker im Bohrloch auf | Auswertungsgruppe: | Befestigungstechnik | Prüfzeichen: | Nein | VDS-Zulassung: | ja | Typ: | EHS | Zulassungen: | Nein | Feuerwiderstandsklasse: | keine | Brandprüfung: | Nein | EPD - Umwelt Produktdeklaration: | Nein | Gewicht: | 498,4 g | Anerkennung Factory Mutual: | Nein | passend zu Einschlaganker: | EA II M 8 x 40 | Hersteller: | Fischer | PZ: | 4 | GTIN (EAN-Code): | 4006209446324 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 49.800 KGM | passend zu: | EA II M 8 x 40 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: setzeisen, EINSCHLAG-8 X 40 PLUS |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 17,36* | € 22,69* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,40* | ab € 18,00* | € 22,83* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 18,38* | € 23,26* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,58* | € 23,35* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 18,94* | € 23,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|