Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschraube 7x165 fischer


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1259463
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     080409
EAN/GTIN:
     4006209804094
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Sicherheitsschraube
fischer sicherheitsschraube
holzschraube ohne norm
Die fischer Sicherheitsschraube mit Sechskantkopf ist aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Die Schraubengeometrie ist ideal auf die fischer Langschaftdübel SXR · SXRL · FUR und Gasbetondübel GB abgestimmt. Beim Eindrehen der Schraube wird die Kunststoffhülse des Dübels gegen die Bohrlochwand gedrückt und verspreizt im Baustoff. Weitere technische Eigenschaften: · l: 165mm · Inhalt: 200 · Profi / DIY: Profi · Schraubenabmessung: 7,0 x 105mm · Top Features: Galvanisch verzinkt. Hochwertige fischer Qualität. Ideal für fischer Gasbetondübel GB. Montagefreundlicher Sechskantkopf. · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Faltschachtel · Vorteile: Zugelassene Sicherheit im Außenbereich bei Verwendung der fischer Sicherheitsschraube aus nicht rostendem Stahl A4. Optimale Haltewerte durch abgestimmte Schraubengeometrie. · Werbeaussage: Montagefreundliche Sicherheitsschraube mit Sechskantkopf.
Weitere Informationen:
Länge:
165 mm
Marke:
FISCHER
Ausführung:
Sechskant
Schlüsselweite:
13 mm
Werkstoff:
gehärteter Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: DIN, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 125,79*
€ 153,13*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,67*
€ 189,29*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 185,82*
€ 222,03*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 189,29*
€ 225,2551
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 176,74*
€ 210,3206
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 167,92*
€ 199,8248
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 153,44*
€ 182,5936
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 144,92*
€ 172,4548
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 133,67*
€ 159,0673
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,66835* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.