Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdübel SF plus Spann-B. 15-16mm 100 St. FISCHER


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1259528
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     048191
EAN/GTIN:
     4006209481912
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Klemmschellen
Quickschellen
Der Steckfix plus Rohrclip SF plus RC IEC ist eine montagefreundliche Lösung zur Rohrbefestigung zur Steckmontage. Bei der Montage ist keine weitere Schraube für die Befestigung notwendig · denn der angeformte Steckdübel verkeilt sofort im Baustoff. Danach werden die Kunststoff-Isolierrohre in den Rohrclip eingelegt. Die Vorspannung der Rohrclips hält die Rohre sicher. Der fischer Rohrclip SF ist ideal · um Kunststoff-Isolierrohre in Beton und Vollbaustoff zu befestigen - auch bei extremen Temperaturbelastungen von -20 °C bis +80 °C. Marketingclaim: Die komfortable Rohrbefestigung zur Steckmontage. Vorteile: Das langlebige Nylonmaterial ist halogen- und silikonfrei · ermöglicht den ganzjährigen Einsatz auch bei Frost und sorgt so für hohe Sicherheit. Zwei weitere Rohrclips können seitlich an einen bereits befestigten Rohrclip gekoppelt werden. Dies spart Montagezeit und Material. Das 6 mm Langloch erlaubt eine optimale Ausrichtung der Rohrbefestigung und sorgt für erhöhte Montagefreundlichkeit. Der vormontierte Steckdübel ermöglicht eine schnelle Ein-Hand-Montage durch Einstecken. Topfeatures: Einhändige Montage spart Zeit. Einfache Montage durch einen Schlitz. Das spart Zeit beim Einstellen. Hergestellt aus hochwertigem Nylon ohne Halogene und Silikon. Kopplung von bis zu drei Rohrschellen. Das spart zusätzliches Bohren. Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoff: Polyamid / Nylon · Baustoff: Beton, Vollbaustoff · Geeignet für: Kunststoffrohre · Inhalt: 100 · Min. Bohrlochtiefe: 35mm · Montageart: Steckmontage · Profi / DIY: Profi · Spannbereich: 15 - 16mm · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Faltschachtel
Weitere Informationen:
Typ:
mit Steckdübel
Bohrloch-Ø:
6 mm
Marke:
FISCHER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Rohrklemme, Rohrclip, klemmschellen, Allzweckdübel, Dübel, Nylondübel, Nylon-Steckdübel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
100
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,2373*
€ 6,5473*
2 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 20,67*
€ 27,52*
Lager 4757
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 23,22*
€ 30,72*
4 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 23,57*
€ 31,08*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 24,58*
€ 32,55*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,72*
€ 36,5568
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,32*
€ 36,0808
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,07*
€ 34,5933
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,64*
€ 32,8916
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,39*
€ 31,4041
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,22*
€ 27,6318
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2322* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.