Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckfix SF plus RC IEC 16


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-048191
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     048191
EAN/GTIN:
     4006209481912
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Klemmschellen
Quickschellen
Der Steckfix plus Rohrclip SF plus RC IEC ist eine montagefreundliche Lösung zur Rohrbefestigung zur Steckmontage. Bei der Montage ist keine weitere Schraube für die Befestigung notwendig, denn der angeformte Steckdübel verkeilt sofort im Baustoff. Danach werden die Kunststoff-Isolierrohre in den Rohrclip eingelegt. Die Vorspannung der Rohrclips hält die Rohre sicher. Der fischer Rohrclip SF ist ideal, um Kunststoff-Isolierrohre in Beton und Vollbaustoff zu befestigen - auch bei extremen Temperaturbelastungen von -20 °C bis +80 °C.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Ausführung:
mit Steckdübel
Baustoff:
Beton | Vollbaustoff
Geeignet für:
Kunststoffrohre | Metallrohre
Material:
Polyamid / Nylon
Montageart:
Steckmontage
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Spannbereich:
15 - 16 mm
Profi / DIY:
Profi
Halogenfrei:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
509.10 GRM
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
600
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,2373*
€ 6,5373*
Lager 5913
600
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 20,71*
€ 27,41*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 23,50*
€ 30,84*
4 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 23,53*
€ 30,97*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 22,25*
€ 31,74*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,41*
€ 32,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,02*
€ 32,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,98*
€ 30,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,79*
€ 29,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,53*
€ 28,00
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,71*
€ 24,64
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2071* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.