Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer FZUB D14xL100mm 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1259948
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     060630
EAN/GTIN:
     4006209606308
Suchbegriffe:
Bundbohrer
Hammerbohrer
Mehrzweckbohrer
Multifunktionsbohrer
Spezialbohrer zur Herstellung hinterschnittener Bohrlöcher in Beton zur Verarbeitung der Zykon-Hinterschnittanker FZA · FZA-I und FZEA. Bohrer mit Anschlagplatte und Gelenk zur schnellen · zulassungskornformen Herstellung von konisch hinterschnittenen Bohrlöchern. Marketingclaim: Spezial-Bohrer zur Erstellung hinterschnittener Bohrlöcher. Vorteile: Mit dem zusätzlichen Werkzeug FZE Plus kann nach dem Einsetzen des Ankers in das Bohrloch die Spreizhülse des Hinterschnittankers über den Konus getrieben und das hinterschnittene Bohrloch formschlüssig ausgefüllt werden. Der Spezialbohrer FZUB ermöglicht eine schnelle Montage durch die Erstellung des hinterschnittenen Bohrlochs (Hinterschnitt) ohne Werkzeugwechsel. Passend für die Hinterschnittanker FZA · FZA-I · FZA-D und FZEA II. Topfeatures: SDS-Plus Aufnahme. Hochwertige · langlebige Ausführung. Weitere technische Eigenschaften: · Passend zu Dübeltyp: FZA 14 x 100 M10 · Profi / DIY: Profi · VDS-Zulassung: Ja
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
100 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Inhalt:
1
Bohrer-Ø:
14 mm
Nenn-Ø:
14 mm
Marke:
FISCHER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Universalbohrer, fischer bundbohrer, bundbohrer, hammerbohrer 14 mm, Betonbohrer, Bohrer, Steinbohrer
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 58,19*
€ 75,89*
2 Tage
21
€ 6,40*
ab € 60,54*
€ 76,34*
2 Tage
21
€ 6,40*
ab € 61,45*
€ 77,70*
Lager 4757
19
€ 4,95*
ab € 62,06*
€ 77,95*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 65,53*
€ 82,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,95*
€ 92,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,39*
€ 90,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,77*
€ 87,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,39*
€ 80,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,06*
€ 73,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.