Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinterschnittanker FZA 12x40 M6 25 St. FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1260012
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     060758
EAN/GTIN:
     4006209607589
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Innengewindeanker
Der fischer ZYKON-Innengewindeanker FZA-I ist ein Anker aus galvanisch verzinktem Stahl. Mit dem Spezialbohrer FZUB wird in einem Arbeitsgang das hinterschnittene Bohrloch erstellt. Der Hinterschnittanker wird in der Vorsteckmontage gesetzt. Mit dem Setzwerkzeug FZE Plus wird die Spreizhülse über den Konus getrieben und füllt das hinterschnittene Bohrloch formschlüssig aus. Der fischer ZYKON-Innengewindeanker FZA-I ist ideal · um Stahlkonstruktionen · Deckeninstallationen und Konsolen im Innenbereich in gerissenem Beton zu befestigen. Marketingclaim: Der Innengewindeanker mit höchster Sicherheit in gerissenem Beton. Vorteile: Der FZA-I ermöglicht die oberflächenbündige Demontage und Wiederverwendung des Befestigungspunktes und bietet dadurch optimale Flexibilität. Die spezielle ZYKON-Hinterschnitttechnik ermöglicht eine formschlüssige Verbindung und sorgt für maximale Sicherheit auch in großen Rissen. Das metrische Innengewinde erlaubt die Verwendung handelsüblicher Schrauben oder Gewindestangen für die ideale Anpassung an die Anwendung. Hohe Flexibilität durch Verwendung handelsüblicher metrischer Schrauben und Gewindestangen. Darüber hinaus bietet der ZYKON-Hinterschnittanker FZA-I auch alle Vorteile des FZA. ETA-Zulassung für gerissenen Beton und Feuerwiderstandsklasse R 120. Schnelle Montage ohne Werkzeugwechsel. Das spart Zeit und Kosten. Maximale Sicherheit durch formschlüssige Verbindung. Oberflächenbündige Demontage möglich. Weitere technische Eigenschaften: · Ankerlänge: 40mm · DIBT-Zulassung: Ja · Gewindemaß (mm): 6mm · Inhalt: 25 · Innengewinde: M6 · Material: Galvanisch verzinkter Stahl · Min. Einschraubtiefe: 10mm · Profi / DIY: Profi · Prüfzeichen / Zulassungen: DIBT Zulassung, ETA - Europäisch Technische Bewertung · VDS-Zulassung: Ja · Verankerungstiefe: 40mm · Vorsteckmontage: Ja · Zugehöriger Bohrer FZUB: 12 x 40 · Zugehöriges Setzwerkzeug: FZE 12 plus · Max. Einschraubtiefe: 15mm
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
12 mm
Dübellänge:
40 mm
ETA Zulassung:
Ja
Marke:
FISCHER
geeignet für:
Deckeninstallationen und Konsolen im Innenbereich in gerisse
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schraubanker, innengewindeanker m6, innengewindeanker fischer, innengewindeanker, Anker, Schachtleiter-Zubehör, Wandanker
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,624*
€ 3,204*
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,8032*
€ 3,4032*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,878*
€ 3,498*
3 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,8892*
€ 3,5292*
Lager 4757
10 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,9572*
€ 3,6072*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,6072*
€ 4,29257
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,5772*
€ 4,25687
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,4172*
€ 4,06647
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,2772*
€ 3,89987
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,9572*
€ 3,51907
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 90,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.