Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektrode Phoenix Spezial D E 42 3 B 12 H10 3,2x350mm unlegiert BÖHLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-1260460
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     78070
EAN/GTIN:
     4038588604354
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektroden citorex 3,20x0350
schweißelektroden böhler
Normbezeichnung: EN ISO 2560-A: E 42 3 B 1 2 H10 EN ISO 2560-B: E4916 AU AWS A5.1 / SFA-5.1: E7016 AWS A5.1M: E4916 unlegiert · basisch umhüllt Eigenschaften und Anwendungsgebiete: basisch umhüllte Doppelmantelelektrode in allen Positionen, außer Fallnaht, außergewöhnlich gut verschweißbar · eignet sich aufgrund des sehr gut gerichteten Lichtbogens besonders für Schweißungen in Zwangslage · sehr gute Wurzelverschweißbarkeit · gute Wechselstromeignung · geringes Spritzen, guter Schlackenabgang, gleichmäßige Nahtzeichnung · auch für Kleintrafo geeignet Grundwerkstoffe: Stähle bis zu einer Streckgrenze von 420 MPa (60 ksi) S235JR-S355JR, S235JO-S355JO, S235J2-S355J2, S275N-S420N, S275M-S420M, P235GH-P355GH, P355N, P285NH-P420NH, P195TR1-P265TR1, P195TR2-P265TR2, P195GH-P265GH, L245NB-L415NB, L245MB-L415MB, GE200-GE240 ASTM A 106 Gr. A, B, C, A 181 Gr. 60, 70, A 283 Gr. A, C, A 285 Gr. A, B, C, A 414 Gr. A, B, C, D, E, F, G, A 501 Gr. B, A 516 Gr. 55, 60, 65, 70, A 573 Gr. 58, 65, 70, A 588 Gr. A, B, A 633 Gr. A, C, D, A 662 Gr. A, B, C, A 678 Gr. A, B, A 711 Gr. 1013, API 5 L Gr. B, X42, X52, X56, X60 Zulassungen: TÜV (10572), DB (10.138.12 ), CE Stromart = DC+ / AC Preise per Kilogramm Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 117 Stück · Legierung: unlegiert
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,1 kg
Länge:
350 mm
EN ISO:
E 42 3 B 12 H10
Ø:
3,2 mm
Umhüllung:
basisch
Marke:
BÖHLER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden, E-Handschweißen, Elektroden
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3348
124
€ 5,50*
ab € 0,27*
€ 0,39*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
479,7
Frei Haus
ab € 4,19753*
€ 5,11898*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 479,7 Stück
€ 5,11898*
€ 6,09159
pro Stück
ab 620,001 Stück
€ 4,67898*
€ 5,56799
pro Stück
ab 959,4 Stück
€ 4,63445*
€ 5,515
pro Stück
ab 1240,001 Stück
€ 4,56445*
€ 5,4317
pro Stück
ab 2398,5 Stück
€ 4,46548*
€ 5,31392
pro Stück
ab 2480,001 Stück
€ 4,41548*
€ 5,25442
pro Stück
ab 4797 Stück
€ 4,3165*
€ 5,13664
pro Stück
ab 9594 Stück
€ 4,22753*
€ 5,03076
pro Stück
ab 372000 Stück
€ 4,19753*
€ 4,99506
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 479,7 Stück
Mindestbestellmenge: 479,7 Stück ( entspricht € 2.455,57471* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.