Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektrode Phoenix Spezial D E 42 3 B 12 H10 3,2x350mm unlegiert BÖHLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-1205750811
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     78070
EAN/GTIN:
     4038588604354
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektroden citorex 3,20x0350
schweißelektroden böhler
Normbezeichnung:EN ISO 2560-A: E 42 3 B 1 2 H10EN ISO 2560-B: E4916 AUAWS A5.1 / SFA-5.1: E7016AWS A5.1M: E4916unlegiert · basisch umhülltEigenschaften und Anwendungsgebiete:basisch umhüllte Doppelmantelelektrode in allen Positionen, außer Fallnaht, außergewöhnlich gut verschweißbar · eignet sich aufgrund des sehr gut gerichteten Lichtbogens besonders für Schweißungen in Zwangslage · sehr gute Wurzelverschweißbarkeit · gute Wechselstromeignung · geringes Spritzen, guter Schlackenabgang, gleichmäßige Nahtzeichnung · auch für Kleintrafo geeignetGrundwerkstoffe:Stähle bis zu einer Streckgrenze von 420 MPa (60 ksi)S235JR-S355JR, S235JO-S355JO, S235J2-S355J2, S275N-S420N, S275M-S420M, P235GH-P355GH, P355N, P285NH-P420NH, P195TR1-P265TR1, P195TR2-P265TR2, P195GH-P265GH, L245NB-L415NB, L245MB-L415MB, GE200-GE240ASTM A 106 Gr. A, B, C, A 181 Gr. 60, 70, A 283 Gr. A, C, A 285 Gr. A, B, C, A 414 Gr. A, B, C, D, E, F, G, A 501 Gr. B, A 516 Gr. 55, 60, 65, 70, A 573 Gr. 58, 65, 70, A 588 Gr. A, B, A 633 Gr. A, C, D, A 662 Gr. A, B, C, A 678 Gr. A, B, A 711 Gr. 1013, API 5 L Gr. B, X42, X52, X56, X60Zulassungen: TÜV (10572), DB (10.138.12 ), CEStromart = DC+ / ACPreise per KilogrammWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 117 Stück· Legierung: unlegiert
Weitere Informationen:
Marke:
BÖHLER
Durchmesser:
3,2 mm
Gewicht:
4,1 kg
Länge:
350 mm
EN ISO:
E 42 3 B 12 H10
Umhüllung:
basisch
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Fassungsvermögen:
SA01
Lastdrehzahl:
Schweißpositionen
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden, E-Handschweißen, Elektroden
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
3348
124
€ 5,50*
ab € 0,27*
€ 0,39*
13 Tage
nicht lagernd
479,7
Frei Haus
ab € 4,19753*
€ 5,11898*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 124 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 248 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 496 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 620 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 992 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1240 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 372000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 117 Stück
Mindestbestellmenge: 124 Stück ( entspricht € 48,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.