Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poloshirt Classic tanne Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw1-120395
zw1-120395
zw2-120395
zw3-120395
Artikel-Nr.:
     4757-1260772
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0810072004
EAN/GTIN:
     4045981065309
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Feinmaschiges Piqué aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle. Mit hochwertig verarbeiteter 3-Loch-Knopfleiste mit extrahaltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen, Ton in Ton. Inkl. Ersatzknopf. Nackenband und doppelt geriegelte Seitenschlitzen. Einlaufvorbehandelt.
Weitere Informationen:
Farb-Nr.:
072
Farbe:
tanne
Größe:
S
Material:
Piqué aus 100 % Baumwolle, 200 g/m²
Modell-Nr.:
810
Passform:
Regular fit
Weitere Suchbegriffe: Unisex-PoloShirt, herren poloshirt, POLOSHIRT, CLASSIC, TANNE, 4045981065309, 0810072004, 81072, 810/72, 810/072/S
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 10,54*
€ 15,45*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 11,10*
€ 15,61*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 11,35*
€ 16,51*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,22*
€ 17,04*
10 Tage
61
€ 5,90*
ab € 12,37*
€ 17,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0810024008
ab € 10,60*
Ähnlich
Hakro
0810024009
ab € 11,70*
Ähnlich
Hakro
0810024006
ab € 10,58*
Ähnlich
Hakro
0810024005
ab € 10,60*
Ähnlich
Hakro
0810024004
ab € 10,56*
Ähnlich
Hakro
0810024007
ab € 10,52*
Ähnlich
Hakro
0810024003
ab € 10,59*
Ähnlich
Hakro
0810035008
ab € 10,53*
Ähnlich
Hakro
0810035009
ab € 11,70*
Ähnlich
Hakro
0810035006
ab € 10,57*
Ähnlich
Hakro
0810035005
ab € 10,62*
Ähnlich
Hakro
0810035004
ab € 10,60*
Ähnlich
Hakro
0810035007
ab € 10,58*
Ähnlich
Hakro
0810035003
ab € 10,62*
Ähnlich
Hakro
0810042008
ab € 10,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.