Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Poloshirt Classic Herren #810 Gr. S tanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Poloshirt Classic Herren #810 Gr. S tanne
HAKRO Poloshirt Classic Herren #810 Gr. S tanne
HAKRO Poloshirt Classic Herren #810 Gr. S tanne
HAKRO Poloshirt Classic Herren #810 Gr. S tanne
HAKRO Poloshirt Classic Herren #810 Gr. S tanne
HAKRO Poloshirt Classic Herren #810 Gr. S tanne
HAKRO Poloshirt Classic Herren #810 Gr. S tanne
Artikel-Nr.:
     5417B-320013
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     810072004
EAN/GTIN:
     4045981065309
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
HAKRO Poloshirt Classic Herren #810 

Ausführung:
  • Klassisches Poloshirt mit hochwertig verarbeiteter 3-Loch-Knopfleiste mit extra haltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen, Ton-in-Ton mit dem gelaserten HAKRO Schriftzug
  • Mit Ersatzknopf, Nackenband und doppelt geriegelten Seitenschlitzen
  • Hergestellt aus feinmaschigem Piqué aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle
  • Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht
  • Passform: Regular Fit
  • Zertifikate: OEKO-TEX STANDARD 100
  • Waschtemperatur: 60 °C
Material:
Piqué aus 100 % Baumwolle (ash meliert: 98 % Baumwolle und 2 % Viskose; grau meliert: 85 % Baumwolle und 15 % Viskose)
Gewicht: 200 g/m²
Ausrüstung: einlaufvorbehandelt
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
grün
Form:
kurzarm
Passform:
Regular Fit
Pflegetext Waschen:
60° C
Herkunftsland:
BD
ASM:
geführt
Waschtemperatur:
60° C
Model:
810
Hersteller:
HAKRO
Farbcode:
72
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Gewicht:
200 g/m²
Material:
100% Baumwolle
Ausführung:
Polo
Farbe:
tanne
Größe:
S
Weitere Suchbegriffe: Unisex-PoloShirt, herren poloshirt, HAKRO-810-S-POLOSHIRT CLASSIC TANNE
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 10,59*
€ 15,41*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 11,12*
€ 15,54*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 11,33*
€ 16,44*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,20*
€ 16,97*
10 Tage
113
€ 5,90*
ab € 12,36*
€ 17,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0810024008
ab € 10,62*
Ähnlich
Hakro
0810024009
ab € 11,59*
Ähnlich
Hakro
0810024006
ab € 10,62*
Ähnlich
Hakro
0810024005
ab € 10,59*
Ähnlich
Hakro
0810024004
ab € 10,57*
Ähnlich
Hakro
0810024007
ab € 10,52*
Ähnlich
Hakro
0810024003
ab € 10,60*
Ähnlich
Hakro
0810035008
ab € 10,56*
Ähnlich
Hakro
0810035009
ab € 11,61*
Ähnlich
Hakro
0810035006
ab € 10,57*
Ähnlich
Hakro
0810035005
ab € 10,54*
Ähnlich
Hakro
0810035004
ab € 10,52*
Ähnlich
Hakro
0810035007
ab € 10,54*
Ähnlich
Hakro
0810035003
ab € 10,62*
Ähnlich
Hakro
0810042008
ab € 10,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.