Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reaktionspatrone RSB Bohr-D. 35mm Bohrlochtiefe 280mm FISCHER


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4757-1260922
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     518829
EAN/GTIN:
     4048962153880
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Mörtelpatrone
mörtelpatrone fischer
mörtelpatrone
Die fischer Mörtelpatrone ist eine Systemkomponente des fischer Reaktionankers R zur Befestigung in ungerissenem Beton. Die 2-Komponenten-Mörtelpatrone enthält einen styrolfreien · schnell abbindenden Vinylesterharz und einen Härter. Die Mörtelpatrone kann mit der fischer Ankerstange RG M aus galvanisch verzinktem Stahl · aus nicht rostendem Stahl und aus hochkorrosionsbeständigem Stahl verwendet werden. Die fischer Ankerstange wird mit dem Verbundanker Setzwerkzeug mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang wird die Mörtelpatrone zerstört · durchmischt und aktiviert die Mörtelmasse. Mit dem fischer Reaktionsanker werden Stahl- und Holzbaukonstruktionen · Maschinen oder Treppen im Außen- und Innenbereich befestigt. Marketingclaim: Der Beton-Allrounder Vorteile: Die ideale Lösung bei erschwerten Bedingungen und Montagen ohne Wartezeit durch schnelle Aushärtung: zulassungskonforme Verarbeitung bis -30°C · außerdem zugelassen für wassergefüllte und diamantgebohrte Bohrlöcher sowie für Seismikanwendungen der Leistungskategorie C1 (nur in Verbindung mit RG M). Die schräg abgestochene Gewindestange RG M kann für leichte dynamische Lasten mit dem Patronensystem RSB in den Größen M12 · M16 · M20 und M24 in rostfreiem Stahl R mit dem fischer Verfüllset gesetzt werden. Die Verwendung des Innengewindeankers RG M I ermöglicht die oberflächenbündige Demontage des Anbauteils und die Wiederverwendung des Befestigungspunktes. Pro Durchmesser können mit der Ankerstange RG M bis zu 3 Verankerungstiefen durch Kombination der Reaktionspatronen RSB mini realisiert werden. Die vorportionierte Reaktionspatrone RSB ist für Einzelanwendungen und Überkopfmontage besonders wirtschaftlich. Topfeatures: Wirtschaftliche Verarbeitung durch Vorportionierung. Verarbeitung bis -30 ° C. Ideal für Überkopfmontage. Optimal für wassergefüllte Bohrlöcher. Weniger Reinigungsaufwand · die Glaspartikel der Patrone rauen die Bohrlochwandung auf. Weitere technische Eigenschaften: · Zulassung: VOC, ETA - Europäisch Technische Bewertung, Brandgutachten · Baustoff: gerissener Beton, ungerissener Beton · Brandschutz geprüft: Ja · Gebindeart (Verbundmörtel): Patronensystem · ICC-Zulassung: Ja · Inhalt: 5 · Min. Bohrlochtiefe: 280mm · Min. Verankerungstiefe: 280mm · Profi / DIY: Profi · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Faltschachtel
Weitere Informationen:
Bohrlochtiefe:
280 mm
ETA Zulassung:
Ja
Marke:
FISCHER
Bohrloch-Ø:
35 mm
passend für:
RG M 30
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Ankerpatronen, Chemische Befestigung, Einkleben, Gewindestangen, Injektion, Verbundankerpatronen
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
675
5
pro Box
€ 6,40*
ab € 4,252*
€ 5,452*
5
pro Box
€ 4,90*
ab € 4,3395*
€ 5,5295*
Lager 4757
131
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 4,7603*
€ 6,1003*
2 Tage
27
5
pro Box
€ 7,99*
ab € 4,7998*
€ 6,1498*
9 Tage
10
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,317*
€ 6,7978*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 6,1003*
€ 7,25936
pro Box
ab 10 Boxen
€ 6,0303*
€ 7,17606
pro Box
ab 25 Boxen
€ 5,8303*
€ 6,93806
pro Box
ab 50 Boxen
€ 5,6103*
€ 6,67626
pro Box
ab 100 Boxen
€ 5,3303*
€ 6,34306
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 4,7603*
€ 5,66476
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 4,7603* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 30,5015* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.