Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Superbond Reaktionspatrone RSB 30


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Fischer Superbond Reaktionspatrone RSB 30
Fischer Superbond Reaktionspatrone RSB 30
Fischer Superbond Reaktionspatrone RSB 30
Fischer Superbond Reaktionspatrone RSB 30
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417F-p388193
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     518829
EAN/GTIN:
     4048962153880
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mörtelpatrone
mörtelpatrone fischer
mörtelpatrone
Die Fischer Reaktionspatrone RSB beinhaltet einen Hybridmörtel auf styrolfreier Vinylesterbasis. Die Reaktionspatrone ist eine Systemkomponente des Fischer Superbond-Systems zur Befestigung in ungerissenem und gerissenem Beton. Die Anbauteile werden mit dem Fischer Ankerstange RG M aus galvanisch verzinktem Stahl, aus nicht rostendem Stahl und aus hochkorrosionsbeständigem Stahl und dem Fischer Innengewindeanker RG MI befestigt. Die Fischer Ankerstange wird mit dem Verbundanker Setzwerkzeug mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang wird die Mörtelpatrone zerstört, durchmischt und aktiviert die Mörtelmasse. Mit der Fischer Superbond Reaktionspatrone werden beispielsweise schwere Stahlkonstruktionen, Schallschutzwände und Hochregale befestigt.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fischer
min. Bohrlochtiefe:
280
GTIN (EAN-Code):
4048962153880
Bohrerdurchmesser:
35
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
ETA-Zulassung:
ja
Verankerungstiefe:
280 mm
Bohrernenndurchmesser:
35 mm
Bohrlochtiefe:
280 mm
Ausführung:
Patronen
passend zu:
RG M 30
Weitere Suchbegriffe: Fischer, Superbond, Reaktionspatrone, RSB, 30
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
5
pro Box
€ 6,40*
ab € 4,282*
€ 5,792*
Lager 5417
5
pro Box
€ 4,90*
ab € 4,7214*
€ 6,4114*
4 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
€ 7,99*
ab € 4,8298*
€ 6,5598*
7 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,327*
€ 7,1378*
4 Tage
5
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 5,4517*
€ 7,6338*
Menge:  Box  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 6,4114*
€ 7,62957
pro Box
ab 10 Boxen
€ 6,1214*
€ 7,28447
pro Box
ab 20 Boxen
€ 5,9414*
€ 7,07027
pro Box
ab 50 Boxen
€ 5,6614*
€ 6,73707
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 4,7214*
€ 5,61847
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 4,7214* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 32,057* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.