Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchsägeblatt AII 65 APB B.65mm Eintauch-T.40mm Starlock 5-tlg.BOSCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1261478
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608661907
EAN/GTIN:
     3165140666008
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
ermöglicht breite und tiefe Schnitte in Holz und in ungehärtete Metall · hohe Lebensdauer · geeignet zum Ablängen von Türstöcken in Bodenhöhe und für Tauchschnitte in laminierte Paneele · sägt Holz, ungehärtetes Metall, weichen Kunststoff, Paneele mit Kunststofflaminierung und Gipskartonpaletten · abgerundete Blattspitze für präzise und glatte Tauchschnitte · Bimetallverbindung aus HCS-Stahl
Weitere Informationen:
Werkzeugaufnahme:
Starlock
Breite:
65 mm
Eintauchtiefe:
40 mm
St. je Karte:
5
Anwendung:
Holz / Metall
Marke:
BOSCH
Material:
BIM
Modell:
AII 65 APB
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt bosch, säbelsägeblatt, Oszillierende Werkzeuge, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägeblätter für Tauchsäge, Tauchsägeblätter
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 38,46*
€ 45,77*
5 Tage
42
1
€ 6,90*
ab € 38,70*
€ 45,78*
4 Tage
36
1
€ 4,79*
ab € 38,82*
€ 45,88*
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 39,15*
€ 46,43*
Lager 4757
10
1
€ 4,95*
ab € 51,42*
€ 64,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,07*
€ 76,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,42*
€ 75,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 51,42* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608661901
ab € 6,30*
Ähnlich
Bosch
2608662017
ab € 9,36*
Ähnlich
Bosch
2608661905
ab € 4,86*
Ähnlich
Bosch
2608661908
ab € 27,33*
Ähnlich
Bosch
2608661902
ab € 5,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.