Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchsägeblatt AIZ 32AB B.32mm Eintauch-T.50mm Starlock 5er Pk.BOSCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1261479
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608661908
EAN/GTIN:
     3165140666015
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
hohe Lebensdauer bei Schnitten in ungehärtetem Metall · verjüngtes Blatt minimiert Verklemmen · geeignet für das bündige Ablängen von Nägeln und Kupferrohren sowie Tauchschnitte in Gipskartonplatten · Bimetallverbindung aus HCS-Stahl
Weitere Informationen:
Werkzeugaufnahme:
Starlock
Breite:
32 mm
Eintauchtiefe:
50 mm
St. je Karte:
5
Anwendung:
Metall
Marke:
BOSCH
Material:
BIM
Modell:
AIZ 32AB
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt bosch, säbelsägeblatt, Multimaster Zubehör, Oszillierende Werkzeuge, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägeblätter für Tauchsäge, Tauchsägeblätter
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 27,63*
€ 32,81*
6 Tage
14
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 27,62*
€ 32,82*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 27,54*
€ 32,83*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 27,76*
€ 33,10*
Lager 4757
24
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 34,09*
€ 40,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 34,09* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608661901
ab € 6,33*
Ähnlich
Bosch
2608661907
ab € 38,64*
Ähnlich
Bosch
2608662017
ab € 9,38*
Ähnlich
Bosch
2608661905
ab € 4,86*
Ähnlich
Bosch
2608661902
ab € 5,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.