Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonbohrer-Set CYL-3 5-tlg.D.5/5,5/6/7/


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Betonbohrer-Set CYL-3 5-tlg.D.5/5,5/6/7/
Betonbohrer-Set CYL-3 5-tlg.D.5/5,5/6/7/
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1261583
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607017081
EAN/GTIN:
     3165140601351
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Der CYL-3-Bohrer bietet langanhaltende Leistung beim Bohren von Beton. Seine Widerstandsfähigkeit ergibt sich aus einer höchst robusten · speziell von Bosch entwickelten und hergestellten Carbide-Mischung. Die Mischung ist auf hohe Standfestigkeit ausgelegt und bietet höchste Verschleißfestigkeit bei Arbeiten in Beton. Darüber hinaus unterstützt das effektive zweispiralige U-Form-Design des Bohrers einen guten Bohrmehlabtransport. Dies reduziert Reibung · Wärmeentwicklung und Verschleiß · woraus sich eine verlängerte Lebensdauer ergibt. Der Bohrer bietet hohe Standfestigkeit bei Dübelbohrungen in abrasiven Materialien · wie beispielsweise Frischbeton und Naturstein. Als Qualitätsbeleg trägt der Bohrer das Qualitätstestzeichen von PGM Masonry Drill Bit Association Board · das Konformität mit strengen Toleranzen · präzises Bohren und einen festen Halt der Befestigungsmaterialien garantiert.Weitere technische Eigenschaften:· für Material: Beton, Backstein, Weichgestein
Weitere Informationen:
Ø:
5 mm
Arbeitslänge:
50 mm
Gesamtlänge:
85 mm
Marke:
BOSCH
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,27*
€ 8,79*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,28*
€ 8,80*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 6,58*
€ 9,20*
4 Tage
200
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 6,83*
€ 9,49*
Lager 4757
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,22*
€ 11,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 7,22* pro Satz)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.