Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonbohrer-Set CYL-5 3tlg. Arbeits-L.50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Betonbohrer-Set CYL-5 3tlg. Arbeits-L.50
Betonbohrer-Set CYL-5 3tlg. Arbeits-L.50
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1261646
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608588164
EAN/GTIN:
     3165140690546
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Der CYL-5-Bohrer garantiert höchste Lebensdauer beim Bohren von Beton und Stein. Die Kombination einer Bosch-eigenen Carbide-Mischung und diamantgeschliffenen Schneidekanten macht den Bohrer extrem verschleißfest. Die Reibung an der Spirale durch das Bohrmaterial wird dank eines 2-spiraligen Vario-Designs mit kurzer · variabler Neigung maßgeblich reduziert. Das Bosch Power-Grip-Schaftsystem sorgt für 100 % Kraftübertragung von der Maschine auf den Bohrer. Auf diese Weise kann die Kraftübertragung ohne Verlust und mit weniger Verschleiß direkt auf das Bohren übertragen werden. Für Dübelbohrungen in Beton · Natur- und Kunststein. Der Bohrer trägt das Qualitätstestzeichen von PGM Masonry Drill Bit Association Board · das die Konformität mit strengen Toleranzen · präzisen Bohrlöchern und einem festen Halt des Befestigungsmaterials garantiert.Weitere technische Eigenschaften:· für Material: Beton, Backstein, Weichgestein
Weitere Informationen:
Ø:
5 mm
Arbeitslänge:
50 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Marke:
BOSCH
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
200
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,81*
€ 7,61*
10 Tage
5
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,02*
€ 7,86*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 6,23*
€ 8,13*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,06*
€ 8,48*
Lager 4757
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,94*
€ 9,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 6,94* pro Satz)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 49,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.