Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Eifel 1103 Gr.10 natur/gelb/blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1263940
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     1103-10
EAN/GTIN:
     4031301032328
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Rindkernspaltleder-Handschuh EIFEL gelb/blau gestreifter Drell Lederstärke 1,2 mm · Länge ca. 26cm Kategorie 2 · EN 388-3133X gefüttert · gummierte Stulpe Rindkernspaltleder · gelb/blau-gestreifter Drell aus Baumwolle · gefüttert · gummierte Stulpe · Materialstärke Handfläche: ca. 1,20 mm. Angenehmes Tragegefühl durch eine leichte · weiche Fütterung. Hohe Flexibilität durch die ausgesuchten Lederqualitäten. · Einsatzgebiete: Universell einsetzbar, z.B. Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen Weitere technische Eigenschaften: · Abriebfestigkeit: 3 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 3 · EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): X · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Materialzusammensetzung: Rindkernspaltleder, Drell aus Baumwolle · Normen: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
natur/gelb/blau
Marke:
TEXXOR
Ausführung:
gefüttert, gummierte Stulpe
Material:
Rindkernspaltleder
Norm:
EN420/EN388
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,77*
€ 3,84*
7 Tage
50
10
pro Packung
€ 5,99*
ab € 18,36*
€ 23,21004*
16 Tage
5
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 23,62008*
€ 31,74*
Lager 4757
4 Tage
749999
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 32,87004*
€ 43,26*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 39,61008*
€ 51,97008*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,26*
€ 51,4794
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,77*
€ 48,5163
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,15*
€ 46,5885
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,02008*
€ 45,2439
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 35,51004*
€ 42,25695
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 32,87004*
€ 39,11535
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 2,73917* pro Paar)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.