Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hose Torino Nr.00979 Größe 90C42 kornblau/marine MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1264155
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     00979-430-1101-90C42
EAN/GTIN:
     5708628167185
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Zweifarbig. Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Gürtelschlaufen. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Vordertaschen. Münztasche. Gesäßtaschen · verstärkt und mit Patte mit Klettverschluss versehen. Hammerschlaufe · verstellbar. Schenkeltasche mit Patte und Klettverschluss. Zollstocktasche · verstärkt · mit kleiner Tasche außen. Knietaschen · höhenregulierbar. Strapazierfähige · dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt verlängern die Lebensdauer des Produktes. Verstellbare Hammerschlaufe. Schenkeltasche mit Patte mit Klettverschluss. Verstärkte Zollstocktasche mit kleiner aufgesetzter Tasche. Die Knietaschen sind höhenverstellbar · so dass der Knieschutz optimal an den Knien platziert ist. Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft, Die Materialien des Produkts wurden von einem Lieferanten gefärbt, der nach bluesign® zertifiziert ist. Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Vietnam, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 310g/m² · Schrittlänge: 90 cm / 35 inch · Taillenumfang: 68 cm / 27 inch
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
€ 6,90*
ab € 45,05*
€ 58,95*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 45,15*
€ 58,96*
€ 4,90*
ab € 44,84*
€ 59,61*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,50*
€ 61,29*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,26*
€ 74,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,51*
€ 88,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,81*
€ 83,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,07*
€ 78,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,98*
€ 74,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.