Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Expressanker R 88764 IMC 8/50/111 A 4 100 Stück UPAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1264301
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     887649400080111
EAN/GTIN:
     4000657006086
Suchbegriffe:
Express-Anker
Expressanker
expressanker upat
expressanker
Artikel 88764 A 4 IMC UPAT Expressanker IMC mit 1 Spreizclip · Mutter und Scheibe - Abmessung: 8/ 50/110 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · ETA Zulassung: S · Form: IMC · Gruppencode: 88764.940 · Länge: 111mm · Normart: REYHER-Artikel 88764 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Werkstoff:
A 4
Bohrloch-Ø:
8 mm
Dübellänge:
110 mm
Gewinde:
M8
Marke:
UPAT
Typ:
UPAT Expressanker IMC mit Spreizclip, Mutter und Scheibe
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Anker, Blitzanker, Reyher
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 0,7909*
€ 0,9909*
Lager 4757
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,0799*
€ 1,3299*
7 Tage
100
100
€ 7,99*
ab € 1,1179*
€ 1,3779*
4 Tage
100
100
Frei Haus
ab € 1,09*
€ 1,38*
2 Tage
100
100
€ 5,45*
ab € 1,13*
€ 1,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,3299*
€ 1,58258
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2899*
€ 1,53498
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0799*
€ 1,28508
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 132,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.