Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Expressanker R 88764 IMC 8/50/111 A 4 100 Stück UPAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000232184
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     91490-1220-M
EAN/GTIN:
     4000657006086
Suchbegriffe:
Express-Anker
Expressanker
expressanker upat
expressanker
Expressanker R 88764 IMC 8/50/111 A 4 100 Stück UPAT
Weitere Informationen:
Gewicht:
39,91 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
R 88764 IMC
Hauptmerkmal:
8/ 50/111
Ausführung:
A 4
Artikellangtext:
Artikel 88764 A 4 IMC UPAT Expressanker IMC mit 1 Spreizclip · Mutter und Scheibe - Abmessung: 8/ 50/110 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Form IMC· Gruppencode 88764.940· Länge 111mm· Normart REYHER-Artikel 88764· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 0,7909*
€ 0,9909*
15 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,0799*
€ 1,3299*
Lager 8760
100
100
€ 7,99*
ab € 1,1179*
€ 1,3779*
4 Tage
100
100
Frei Haus
ab € 1,09*
€ 1,38*
2 Tage
100
100
€ 5,45*
ab € 1,13*
€ 1,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,3779*
€ 1,6397
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,3379*
€ 1,5921
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,1179*
€ 1,3303
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 137,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.