Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weste Hagen Gr.S schwarzblau MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1264604
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     12154-442-010-S
EAN/GTIN:
     5711074051434
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Damen-Weste
65% Polyester / 35% Baumwolle, ca. 270 g/m² · dreifache Kappnähte an den Seiten · Verschluss mit Reißverschluss, Wetterschutzleiste sowie verdeckten Druckknöpfen · verlängerter Rücken · Brusttaschen · Vordertaschen · Innentaschen · Bund mit Druckknopfregulierung · Kontrastnähte · Reflexeffekte · getestet nach EN ISO 15797 und bewertet von ETSA · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft, Die Materialien des Produkts wurden von einem Lieferanten gefärbt, der nach bluesign® zertifiziert ist. Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Laos, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 270g/m² · Material: 65% Polyester / 35% Baumwolle
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarzblau
Größe:
S
Kollektion:
MASCOT® Unique
Norm:
ProWash® - EN ISO 15797
Marke:
MASCOT
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Damenweste, Herren-Weste, Herrenweste, Sommerweste, Wetterschutzweste, sommerweste blau, damenweste, Berufsbekleidung, Westen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
10
€ 6,90*
ab € 43,60*
€ 55,98*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 43,62*
€ 55,99*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,11*
€ 58,04*
Lager 4757
10
€ 4,95*
ab € 46,61*
€ 59,67*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 42,38*
€ 60,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.