Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageldübel GREEN 6x40mm FISCHER


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1266697
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     524845
EAN/GTIN:
     4048962199703
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Der fischer Nageldübel N Green mit Senkkopf besteht aus einer Dübelhülse aus Kunststoff und einer galvanisch verzinkten Nagelschraube. Diese sind für eine schnelle Montage bereits vormontiert. Das Granulat zur Herstellung des fischer Nageldübels N Green wird mindestens zur Hälfte aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen. Diese stehen nicht in Konkurrenz zu Anbauflächen für Nahrungs- und Futtermittel. Der Nageldübel N Green verfügt über die gleichen Leistungsmerkmale und Tragfähigkeit wie das Original. Der Nageldübel wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage durch das Anbauteil eingeführt. Beim Einschlagen der Nagelschraube spreizt die Dübelhülse auf und verankert sicher im Baustoff. Der fischer Nageldübel N Green mit Senkkopf ist ideal für die Befestigung von Holzkonstruktionen in allen Baustoffen im Innenbereich. Marketingclaim: Der Schlagdübel aus nachwachsenden Rohstoffen für eine einfache · schnelle und wirtschaftliche Montage. Vorteile: Das Gewinde der Nagelschraube in Verbindung mit der Kreuzschlitzaufnahme ermöglicht das Ausdrehen der Schraube und damit eine nachträgliche Demontage. Die schnelle Durchsteck- und Schlagmontage reduziert den Arbeitsaufwand und ermöglicht eine wirtschaftliche Serienmontage. Die integrierte Einschlagsperre vermeidet das vorzeitige Aufspreizen des Dübels und sorgt für eine problemlose Montage. Mit mindestens 50 % nachwachsenden Rohstoffen produziert und daher besonders umweltfreundlich. Genauso leistungsfähig · sicher und langlebig wie der normale Nageldübel N. Topfeatures: Schnelle Schlagmontage spart Zeit: ideal für Serienmontage. Einfache und sichere Montage: Integrierte Einschlagsperre verhindert ein vorzeitiges Aufspreizen des Dübels. Nachträgliche Demontage der Nagelschraube mit Kreuzschlitzaufnahme möglich. Mit Senkkopf. Aus nachwachsenden Rohstoffen. Weitere technische Eigenschaften: · Typ: mit Schraube · Nagelschraube ds x ls: 4 x 48mm · Durchsteckmontage: Ja · Effektive Verankerungstiefe: 30mm · Farbe: grün · Inhalt: 45 · Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage: 55mm · Profi / DIY: DIY · VDS-Zulassung: Ja
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
6 mm
Dübellänge:
40 mm
min. Verankerungstiefe:
30 mm
Marke:
FISCHER
Ausführung:
PZ2
Material:
Kunststoff
Anbauteildicke tifx:
10 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schraubanker, fischer einschlagdübel, nageldübel, Allzweckdübel, Dübel, Nylondübel
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1350
€ 6,40*
ab € 4,48*
€ 6,50*
€ 5,90*
ab € 4,47885*
€ 6,8886*
Lager 4757
4 Tage
27
€ 4,95*
ab € 4,8321*
€ 7,03215*
4 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 4,9086*
€ 7,1487*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,7465*
€ 8,2467*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,03215*
€ 8,36826
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,68205*
€ 7,95164
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,29235*
€ 7,4879
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,1524*
€ 7,32136
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,87205*
€ 6,98774
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,8321*
€ 5,7502
pro Packung
1 Packung enthält 45 Stück (ab € 0,10738* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.