| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1266748 Herst.-Nr.: 3396052 EAN/GTIN: 4030913937106 |
| | |
|
| | |
| Outdoor Neon Weste grau/grün L. Sportlich und chic. Die Applikationen in Neonfarben sehen sportlich und chic aus. Mit winddichtem und atmungsaktivem Material ist die Weste der perfekte Begleiter bei jedem Arbeitseinsatz. Weitere technische Eigenschaften: · Material: 100 % Polyester · Ärmellänge: ohne Arm · verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL Weitere Informationen: | | Farbe: | grau/grün | Größe: | L | für wen?: | Herren | Marke: | PLANAM | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Freizeit-Weste, Freizeitweste, Multifunktionsweste, Herrenweste, Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, warnschutzweste grün, cargo weste, Berufsbekleidung, Westen |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 29,76* | € 39,63* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 30,00* | € 40,60* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,35* | € 41,73* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 31,20* | € 42,51* | | | | Lager 4757 | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,87* | € 53,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|