Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hemd Nr.0490 Gr.37/38 kornblau/zink 1/1 Arm PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1267075
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0490037
EAN/GTIN:
     4030913927879
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Hemden Square Hemd kornblau/zink 37/38. Bequeme Karos. Das Langarmhemd bietet dank der Brusttaschen mit Patten und Knöpfen viel Stauraum für Ihre Arbeitsutensilien. Das moderne Design passt farblich perfekt zu weiteren PLANAM Artikeln. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 160g/m² · Ärmellänge: 1/1 Arm · verfügbare Größen: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48, 49/50
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau/zink
Größe:
37/38
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Baumwolle
PSA-Kategorie:
I
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 14,78*
€ 21,09*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 14,47*
€ 21,10*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,13*
€ 21,50*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,30*
€ 21,62*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,44*
€ 22,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0490039
ab € 14,29*
Ähnlich
Planam
0490041
ab € 14,36*
Ähnlich
Planam
0490043
ab € 14,30*
Ähnlich
Planam
0490045
ab € 14,32*
Ähnlich
Planam
0490047
ab € 14,31*
Ähnlich
Planam
0490049
ab € 14,29*
Ähnlich
Planam
0491037
ab € 14,26*
Ähnlich
Planam
0492037
ab € 14,27*
Ähnlich
Planam
0493037
ab € 14,26*
Ähnlich
Planam
0494037
ab € 14,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.