Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dübelbox UX Inhalt: UX-Green FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1267629
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     532894
EAN/GTIN:
     4048962219883
Suchbegriffe:
Kleinteilekasten
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
DIE UX-Green-Box enthält den neuen „grünen“ UX-Dübel von fischer aus nachwachsenden Rohstoffen (210 Teile). Die FixTainer-Boxen sind mit Tragegriff und transparentem Deckel ausgestattet. Sie können fest miteinander verbunden und damit gestapelt werden. Zudem sind sie kompatibel mit dem Sortimo L-Boxx System. Marketingclaim: fischer FixTainer - für alle · die Großes vorhaben. Vorteile: Das universelle Funktionsprinzip (Verknoten oder Verspreizen) ermöglicht die Verwendung in allen Voll- · Loch- und Plattenbaustoffen. Daher ist der UX die richtige Wahl bei unbekanntem Verankerungsgrund. Universaldübel UX Green werden mit über 50% erneuerbaren Inhaltsstoffen produziert. Dies wurde durch DIN CERTCO / TÜV Rheinland unabhängig geprüft. Die Rohmaterialien konkurrieren nicht mit Nahrungs- und Futtermitteln und auch nicht mit den entsprechenden Anbauflächen. Sicher und langlebig wie der UX-Dübel durch bewährte fischer Nylon-Qualität. Topfeatures: Mit praktischem Klicksystem um mehrere FixTainer miteinander zu verbinden - für einen einfachen Transport. Dübel hält in allen Baustoffen. Dübel verspreizt in Vollbaustoffen. Maximaler Halt in Loch- und Plattenbaustoffen durch Verknoten. Mindestens zu 50 % aus nachwachsenden Rohstoffen produziert. Weitere technische Eigenschaften: · Baustoff: ungerissener Beton · Inhalt: 210 · Profi / DIY: Profi · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Sortimentsbox
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
6 mm
Dübellänge:
10,5 mm
Ausführung:
Ohne Schraube
Marke:
FISCHER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 16,38*
€ 23,77*
2 Tage
30
€ 6,40*
ab € 17,08*
€ 23,88*
3 Tage
30
€ 6,40*
ab € 17,04*
€ 23,88*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 18,41*
€ 25,70*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,34*
€ 28,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.