Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N Ø 10 mm, 133 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N Ø 10 mm, 133 mm
Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N Ø 10 mm, 133 mm
Artikel-Nr.:
     4757-1267658
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     214100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Leistungsstarker, geschliffener Spiralbohrer aus HSS. Rechtsschneidend. Zylinderschaft.
Spitzenwinkel 118°.
Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit. Durch den Kreuzanschliff hat dieser Bohrer eine gute Zentrierung und benötigt eine geringe Vorschubkraft.
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, ruko din338 typ n, din 338 typ n, din 338, SPIRALBOHRER, DIN338, HSSG, 4.01E+12, F341010001218, 90110502, 2817, 1207, 214100, 8000423984, RUKO, 4000600229
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.