Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstergriff Amsterdam E0400/U30 VK7mm Stift 37mm F69 Edelst.matt D/K HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1268402
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3291034
EAN/GTIN:
     4012789525854
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriffe edelstahl
fenstergriff
HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff: geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 Rastung: 90° Abdeckung: Voll-Abdeckkappe Unterkonstruktion: Kunststoff · Stütznocken Stift: HOPPE-Vollstift Befestigung: verdeckt · Gewindeschrauben M5 Weitere technische Eigenschaften: · Vierkant: 7mm · Gebrauchs-Kategorie: 2 · Nocken Durchmesser: 10mm · Produktlinie: duraplus ® · Produkttyp: Dreh-/Kipp-Fenstergriff · Rastung in °: 90Grad · Werkstoff Unterteil: Kunststoff
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
F69 Edelstahl matt
Stiftvorstand:
37 mm
Farb-Nr.:
F69 Edelstahl matt / F69
Marke:
HOPPE
Modell:
Amsterdam E0400/U30
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fensterbeschlag, Fenstergriffe, Fensterolive, Olive
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
202
€ 9,50*
ab € 9,80*
€ 13,91*
Lager 4757
57
€ 5,49*
ab € 10,81*
€ 15,24*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.